- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- コンクリートチューブのおすすめ人気ランキング
コンクリートチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「コンクリートチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ セメント」、「チューブ入りモルタル」、「粘土セメント」などの商品も取り扱っております。
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。
硬化時間(時間)
(20℃)3~6
施工面積
5mm幅で10m
主成分
アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
危険物の類別
非危険物
屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品
仕上げヘラ
成分
顔料、水
材質
アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)
約91×46×215
質量(g)
約326
内容量(mL)
200
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面乾燥時間
夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量
約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
一液型なので、攪拌の手間いらず!
下地が湿っていても施工可能!
引火性もなし!
ラミネートチューブ入りなので、経済的!
用途コンクリートブロックの接着/車止め/歩車道境界/レンガブロック/コンクリート下地の接着など
主成分
ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材
粘度
150000cps
固形分
0.7
比重
1.2
外観
灰色水性エマルジョン
主な用途
コンクリート
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。
チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
危険物の類別
非危険物
屋外のあらゆる穴うめ・キズに使える多用途タイプ!
(タイル・コンクリート・石材・陶磁器・木材・金属・プラスチック)
チューブを絞るだけなので使いやすい!
ほとんどの水性・油性塗料に対応!
硬化後の切削・研磨が可能!
色
白
危険物の類別
非危険物
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
30~60分
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約6×10×10
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
特性
防水
硬化時間(時間)
夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合
モルタル・コンクリート
作業量(目安)
3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別
非危険物
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)
【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状
カートリッジ
施工長さ
約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色
グレー系
硬化時間(時間)
【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36
質量(g)
1450
危険物の類別
非危険物
施工面積
約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×240×25
圧縮強度(N/mm2)
52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)
2
危険物の類別
非危険物
施工面積
10mm厚 約300×330mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。
硬化時間(時間)
(20℃)24
仕様
スプレータイプ
質量(g)
305
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
特殊引火物
危険物の数量
0.2L
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量
(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別
非危険物
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色
灰
危険物の類別
非危険物
ダンゴ練りして押し込み成形!
コンクリートに空いた穴を完全補修! 垂直面の充填でもダレません。
硬化後、削れるので、施工面に合った表面処理ができます。
無収縮、軽量タイプ。
用途パイプ穴の充填補修。
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:6、冬:12
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維
材質
ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×160×30
危険物の類別
非危険物
施工面積
約80×80×40mm(400g)
適応下地
モルタル、コンクリート面
アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
色
ブラック
仕様
硬化型パテ
成分
アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×220×75
硬化時間(時間)
表面:3、完全:24以上
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚3mm×縦3mm×横30m
適応下地
アスファルト
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。
速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。
耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。
安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。
市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に
エスコ品番
EA934KC-40
容量(mL)
320
硬度
A55
伸び(%)
【ダンベル3号切断時】350
耐熱温度(℃)
-30~90
不揮発分
95%(105℃/3時間)
引張強度(MPa)
【硬化物物性】2.5
密度(g/cm3)
1.4
外観
ペースト状、ライトグレー
粘度(Pa・s)
400(23℃)
タックフリータイム(分)
20(23℃)
危険物の類別
非危険物
引張応力(MPa)
【50%】1
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品
仕上げヘラ
成分
水
材質
アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)
約91×46×215
色
ホワイト
質量(g)
約326
内容量(mL)
200
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面乾燥時間
夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間
施工量
約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
15分間で簡単補強!
強度はコンクリート4倍!
-20℃でもOK!
プライマー処理不要!
長期保存可能!
水回りにも効果発揮!
プレミックス型、化学反応で硬化。
充填後15分~45分で車両通行可能。
硬質(シリカサンド混合)
通常のコンクリートの4倍の強度。
充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修
トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修
コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修
ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修
U字溝底部の補修
硬化時間(分)
約15~45(夏場は約5)
危険物の類別
非危険物
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)
【表面乾燥】。夏期(30℃)/約4。冬期(5℃)/約6。(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状
カートリッジ
施工長さ
約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。
色
グレー系
材質
ポルトランドセメント/骨材/樹脂
液性
アルカリ性
可使時間(分)
標準期:6
危険物の類別
非危険物