コンプレッサー オイル コベルコのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「コンプレッサー オイル コベルコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コベルコエクストラオイル20l」、「日立 コンプレッサー オイル」、「コベルコ コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。
適合範囲 圧縮機 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格 DEXRON-Ⅱ相当 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
57,980 税込63,778
6日以内出荷

規格 KW5046 粘度 46 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
34,980 税込38,478
6日以内出荷

規格 KW5046 粘度 46 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

1缶(20L)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

コベルコ(KOBELCO)ギヤーオイル 90
規格 GL-4相当 粘度 90 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

規格 KW5032 粘度 32 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
34,980 税込38,478
6日以内出荷

三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状 液体 淡黄色 引火点(℃) 240(クリーブランド開放式) 流動点(℃) -25 密度(g/cm3 at15℃) 0.846 適合範囲 コンプレッサー 交換目安 6000時間 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
1台
859,800 税込945,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 適合範囲 コンプレッサー 粘度 ISO VG68 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性 化学物質安全性参考資料
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度 ISO VG68 適合範囲 コンプレッサー 形状 透明液体 黄色 引火点(℃) 240 流動点(℃) -40 基油 ナローカットナフテン 危険等級 動粘度(mm2/s) 64(40℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,298,000 税込1,427,800
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

規格 DH-2 粘度 15W-40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機 適合範囲 コンプレッサー 容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(20L)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。 仕様 抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)。さび止め性(蒸留水)/さびなし。銅板腐蝕(100℃3hr)/1。RBOT値min/880。熱安定度(170℃24hr)/合格。泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0 L0.5(ASTM) 引火点(℃) 224 粘度 32.04 密度(g/cm3) 0.86(15℃) 流動点(℃) -22.5 危険等級 動粘度(mm2/s) 32(40℃)、5.54(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 110 酸価(mgKOH/g) 0.1 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(20L)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1缶(20L)
43,980 税込48,378
6日以内出荷