- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- コンプレッサードレンボルトのおすすめ人気ランキング
コンプレッサードレンボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「コンプレッサードレンボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー水抜きバルブ」、「コンプレッサー ドレンコック」、「コンプレッサー 用品 バルブ」などの商品も取り扱っております。
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
適合
ACP-120OL
サイズ
1/4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ACP-160SL用の部品です。
配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
用途ドレンの除去。
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
真鍮
管接続口径
PT1/4
ねじの種類
(おねじ)PT
常用圧力(MPa)
1
ねじ規格
ミリサイズ
使用流体
空気
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
形状
ドレンコック
トラスコ品番
805-0712
材質
真鍮
質量(g)
48
接続ねじ
R1/4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合
ACP-25SLA
部品名称
ドレンバルブ
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
トラスコ品番
287-8984
接続口径
R1/4
全長(mm)
36
材質(本体)
真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)
50
使用圧力(MPa)
1.5
主な用途
エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
接続方向
アングル
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式
外、内ネジ型
使用流体
水、油、空気
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0.68
形状
外、内ネジ型
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
接続
R×G
口径タイプ
ストレート型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向
ストレート型
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として
形状
ストレート
色
赤
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.68
ボア径(Φmm)
6.5
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
形状
ニップル
使用流体
水
適合
ニップル式
材質(本体)
真鍮製
呼び
1/4(DCN-2)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1(20)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途配管・タンクのドレン抜き。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじ径
R1/4(PT1/4)
使用流体
空気
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として
形状
アングル
色
赤
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.68
ボア径(Φmm)
6.5
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
アングル
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置
設定圧力(MPa)
1
材質
真鍮
寸法(mm)
(全長)40、(幅)13.8
接続口径
PT1/4
使用温度範囲(℃)
-40~93
使用流体
圧縮空気
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質
真鍮、バイトン他
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして
最高使用圧力(MPa)
2
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
温度範囲(℃)
-20~250