- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- ゴム管カバーのおすすめ人気ランキング
ゴム管カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新157件の「ゴム管カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道管 保護カバー」、「屋外 配管カバー」、「灯油配管カバー」などの商品も取り扱っております。
ゴム管を元栓からはずさず、簡単に取付けられます。ジャバラ加工なので、ゴム管にピッタリフィットします。熱に強い材質を使用しております。
使用場所
コンロまわり
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
材質
アルミ箔
幅(cm)
9
長さ(cm)
30
高さ(cm)
2.7
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)
2(圧縮時1)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)
4(圧縮時1)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質
PVC
全長(mm)
1000
仕様
テープ無し
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様
室内用
材質
PVC
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質
軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして
全長(mm)
2100
高さ(mm)
17.5
適合管
ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8
ベース幅(mm)
19.5
適合パイプ外径(Φmm)
13
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
種類
ダクト
材質
アルミニウム合金箔
寸法C(mm)
1000~4000
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質
ABS樹脂
仕様
テープ無し
長さ(mm)
1000
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類
ゴムタイプ
材質
NBR
許容温度(℃)
-25~+90
適合
KD型・LD型等
RoHS指令(10物質対応)
対応
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質
塩化ビニル(軟質)
色
ブラック
寸法L(mm)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応