ゴールドのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
20,097件の「ゴールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコカラット 見切り材」、「真鍮」、「ゴールド ボルト」などの商品も取り扱っております。
油性 ゴールドコート アサヒペンランキング1位
豪華な金属光沢仕上げ。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
用途屋内の鉄部・木部に(床を除く)ゴールド主な用途屋内の鉄部、木部使用場所屋内用特性サビドメ乾燥時間(分)夏期/3~5、冬期/6~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(65mL)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

装飾見切り材(壁用)壁見切り13L INAX(LIXIL)ランキング2位
端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質アルミ寸法(mm)2700×13L
1本
6,698税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スプリング丁番 SA型 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タックペイント 一般タイプ TP04M ゴールドメタリック 1000mm×10m リンテックサインシステムランキング4位
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
1本
49,980税込54,978
4日以内出荷

フィットフレーム APJ(アートプリントジャパン)ランキング5位
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
1枚
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
1個
3,898税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
1本(400mL)ほか
899税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
1個
31,980税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
639税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金取付部その他付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂質量(g)76種類丸形
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

10倍の拡大鏡と、普通鏡がセットになったコンパクトタイプのミラーです。毛穴や産毛までよく見えるので、毎日のケアやポイントメイク等に!スタンドタイプにもなるので、両手が使えて便利です。八角の金色なので、金運と直結して運をアップできます!小さめサイズで、ポーチにもらくらく収納。
材質本体:ABS樹脂、鏡:ガラス質量(g)約62直径(Φcm)拡大鏡:約7寸法(cm)普通鏡:約7.5、折畳み時:約タテ8.5×ヨコ7.8×厚み1.2
1個
1,190税込1,309
当日出荷


用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)18ゴールド頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
498税込548
当日出荷

コーティングTiNコーティング被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
1本
3,298税込3,628
翌々日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

NOLANヘルメット用オプション品。表面の細かな摩擦傷などを防ぐ傷つき防止加工済み。別売のPINLOCKシート(品番98324)に対応。【適合モデル】 N80-8 / N60-6
用途NOLAN N80-8 / N60-6 シリーズ用オプション品。シールド。傷つき防止加工済。カラー:ゴールド。別売のPINLOCKシート(品番98324)対応ゴールドモデル適合:N80-8 / N60-6
1個
8,298税込9,128
翌々日出荷

どこか懐かしいフォルムの真鍮が絵になる、ネオジム磁石のマグネットフック。
用途縦横両用仕様なので、用途に合わせてお好みの向きでお使いいただけます。素材真鍮・ネオジム磁石
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホワイトシリーズまとまるくんケース色ゴールド入数1個繰り返し・詰め替え対応
1個
109税込120
当日出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル
仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンパクトながら良質な質感の金属製ボディは落ち着いたシャンパンゴールドの焼付塗装仕上げです。 手元のON/OFFスイッチがPTTで、ON側にすると送信状態でロックします。 鋭い指向性を持つため、手で持って口元に向くよう保持していれば、周囲の不要な音声や雑音を拾うことが少なくなります。
適合機種DJ-TX31 ガイドシステム送信機マイクロフォン部単一指向性エレクトレットコンデンサーマイク寸法(Φ×mm)約23×92(マイク金属部分/突起物除く)寸法(mm)920±20(コード部)/41(プラグ部/共にブッシング部分含む)質量(g)54(コード部)感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa.1KHz)周波数特性100~16000Hz音圧レベル(dB)最大入力110S/N比60dB以上定格電圧(V)DC3動作電圧(V)1.5~10消費電流(mA)0.5以下プラグΦ2.5ステレオ
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷