- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- サクションアシストバルブのおすすめ人気ランキング
サクションアシストバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「サクションアシストバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中和装置」、「サイホン止めチャッキ弁」、「自動残留塩素濃度制御装置」などの商品も取り扱っております。
ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることができます。複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減しているので、正常に吸着されているワークの落下を防止します。
ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制
ワーク変更による切換作業が不要
フィルタ内蔵(40μm)
ワンタッチ管継手付
エアのリークを抑え、吸着パッドがワークに十分に覆われていない場合にも真空圧を維持します。
タイプ
流量固定
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。
材質(本体)
PVC
設定圧力(MPa)
標準0.15
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制
ワーク変更による切換作業が不要
フィルタ内蔵(40μm)
ワンタッチ管継手付
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)
30
最大吐出圧力(MPa)
1
タンク容量(L)
30
使用可能液体
粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
制御方式
手動設定・パルス入力
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)
335×390×592.5
質量(kg)
4.8
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様
ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
薬液注入の機能を1台に凝縮
高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。
タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプ
PW(パルス)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
倍率
[制御]1~999(パルス比例)
接続形式
ホース
入力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)
[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
ストローク数(回/分)
[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]IP65相当
分周
[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス
有り
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
樹脂タイプ
材質
(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状
ストレート
材質(本体)
(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
POM
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ
100L/min
使用圧力
-100kPa~1.0MPa(20℃)
使用流体
空気・窒素
保証耐圧力(MPa)
1.5(20℃)
周囲温度及び使用空気温度(℃)
0~60
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
仕様
スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手
寸法T(mm)
4
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
シリーズ
LF
吐出側ホースに取り付けて使用します。
オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続
(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ
設定圧力(MPa)
0.17±0.04
材質(本体)
PVC
材質(スプリング)
ハステロイ
適合ポンプ
B11・16・21・C16・21
シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。
AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。
[IEC規格]IP65相当
ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。
3方向首振りヘッド。
暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。
理化学、医療分野での薬液注入に。
食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。
ボイラ薬品の注入に。
水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。
その他各種液体の微量高圧注入に。
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
出力信号
[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
粘度(mPa・s)
[移送液]50以下
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(チャッキボール)
セラミック
ストローク数(回/分)
[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)
耐環境性
[IEC規格]IP65相当
運転同期パルス
有り
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
なし
適合機種
SC1-4F-C、SC1-6F-C用