- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- サドル関連
- サドルのおすすめ人気ランキング
サドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新3,714件の「サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドル スプリング」、「片サドル」、「サドルバンド」などの商品も取り扱っております。
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
材質樹脂、スチール長さ(mm)230幅(mm)215寸法(mm)(前後×幅×厚さ)230×215×65質量(g)約740
おしゃれなテリー型サドルです。
コイルスプリング付きで衝撃を和らげます。
色ブラウン付属品やぐら材質樹脂、スチール長さ(mm)240幅(mm)180寸法(mm)(前後×幅×厚さ)240×180×80質量(g)700
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
長時間の乗車でも疲れにくい、厚手のクッションを採用しています。
ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現しました。
非常にコストパフォーマンスの高いサドルです。
適合ポスト径(Φmm)25.4材質樹脂、スチール長さ(mm)235幅(mm)185寸法(mm)(前後×幅×厚さ)235×185×75質量(g)850
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
快適な乗り心地
座り心地の良い厚めのパッドを採用。
長時間でも疲れにくい。
サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。
耐久性とデザイン性の両立を実現。
表面にエンボス加工(凹凸)とステッチ加工を施しデザイン性を追求。
サドル表面から水が浸水しないようシームレス仕様を採用。
適合サイズ(Φmm)22.2
クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。
局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。色黒/グレー材質PVC、ポリウレタン長さ(mm)265幅(mm)170寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64質量(g)約420
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
664サドルのベーススプリングをはぶきシートポストを直接装備することにより高さが4~5cm低くなるサドル
サドルとシートポストの台座は大きな補強で強度も確保
転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備
サイドプロテクターはグリップ一体形状で、駐輪時などにサドルを持って楽に自転車を操作可能
厚手のクッションを採用し乗り心地にも配慮
上級車種にも似合うように、座面の両端にはシボ加工で質感をアップ
材質樹脂/スチール長さ(mm)250幅(mm)210質量(g)850寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×250×85適合ポスト径(Φmm)Φ25.4×250
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
サイドのリベットがアクセント!レトロでお洒落なサドル。
用途サドル(一般・子供車)長さ(mm)125幅(mm)200色こげ茶質量(g)745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×125
1個
¥1,898税込¥2,088
4日以内出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
¥989税込¥1,088
当日出荷
一般的なスチール製シートポスト。
長さ(mm)300サイズ(mm)25.4