- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- サニタリー機器のおすすめ人気ランキング
サニタリー機器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新164件の「サニタリー機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルールネジアダプター」、「タンク用ヘルール」、「サニタリー 配管 ヘルール」などの商品も取り扱っております。
サニタリー継手
種類
サニタリー継手
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
材質
SUS304
サイズ
管:3S
内径(Φmm)
72.3
外径(Φmm)
76.3
従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
タイプ
カートリッジ式
サニタリーフェルールを溶接接合しております。
継手の材質はSUS304です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
機器、配管の繰り返し脱着作業に。
仕様
●呼び径B:1.5S●全長(mm):400●フェルールサイズ:1.5S●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):80●接続方式:サニタリーフェルール●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~80℃●接続:サニタリーフェルール●材質/仕上:フレキ部:SUS304、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7209
アズワン品番
67-5567-11
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質
SUS304
形状
ストレート
種類
サニタリー継手
とって付きである事から使用後に縛る事が出来、衛生的に保てます。
本来のトイレコーナー用以外にもペットの散歩等にも携帯できます。
用途トイレコーナー用、ペットの散歩等
材質
HD
入数(枚)
50
寸法(横×縦)(mm)
180×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1冊(50枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
材質
SUS304
形状
エルボ
種類
サニタリー継手
サニタリー用の小サイズのポリ袋です。
用途ごみ処理など
寸法(横×縦)(mm)
320×380
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
1パック(50枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
サニタリー継手
形状
ソケット
材質
SUS304
スタンダートタイプのサニタリー用ゴミ袋です。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)
50
寸法(横×縦)(mm)
320×380
質量(g/袋)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
サニタリー継手
形状
キャップ
材質
SUS304
材質
SUS304
形状
ヘルール
種類
メカニカル継手