- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 洗浄剤スプレー
- サビ消し名人のおすすめ人気ランキング
サビ消し名人のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「サビ消し名人」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「もらいサビ落とし」、「タイル錆落とし」、「黒 錆落とし」などの商品も取り扱っております。
取れにくい頑固なサビもスッキリ落ちる。
強酸性なのに素材を傷めにくい。
皮膚に触れても安心の低刺激性。
液ダレしにくく垂直面でも使い易い。
取扱いが簡単!使用後は水洗いだけでもOK(すすぎ残しのないよう十分にすすいでください。)
成分
水溶性植物性酸、高級カルボン酸、両性界面活性剤
使用可能材質
鉄・ステンレス・銅・銀などのサビ、石材・ゴム・プラスチック・合成樹脂塗装部に付着したサビ
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物]
鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2]
パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。
トラスコ品番
330-2717
色
白
質量(g)
117
タイプ
中性
標準使用量
0.5~1m2
アズワン品番
64-1164-63
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
真鍮
1本(80g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。
除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。
速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。
容量(mL)
300
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サビの除去を目的とした中性洗浄剤です。
中性タイプですので素材を傷めることがありません。
用途御影石・大理石などの石材、化学床、磁器タイル、アルミパネルに付着した錆の除去。
液性
中性
1本(0.5kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性
弱アルカリ性
成分
植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)
80~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
液体
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分
りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)
4.88
タイプ
酸性
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。
スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。
浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。
さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。
従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。
タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ
仕様
サビ用スプレー
成分
チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤
使用方法
スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。
液性
中性
本体サイズ(mm)
83×45×H158
主な用途
サビ落とし
使用場所
サビ
アズワン品番
64-1225-92
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
液体スプレー
1本(200mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途
サビ落とし
仕様
燃焼性/なし。揮発性/低い
成分
リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法
原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ
濃縮
pH
1.05(20℃)
引火点(℃)
なし
外観
無色透明液体
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
研磨剤不使用。もらいさびを簡単に除去します。
用途金属のさび、コンクリート・プラスチック面などのもらいサビ除去
成分
チオグリコール酸アンモニウム、他
液性
中性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(200mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。
真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。
ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)
ボトル形状
チューブ
主成分
チオグリコール酸アンモニウム
標準使用量
150~300g/m2
使用工具
(塗付)ゴムヘラ
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(80g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性
強力
質量(g)
197
使用温度範囲(℃)
常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×110×42
主成分
リン酸、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所
外壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2]
本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。
酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。
ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。
環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去
ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去
対応材質
アルミ
主な用途
サビ落とし
トラスコ品番
389-0139
使用方法
もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。
色
透明
使用温度範囲(℃)
10~40
主成分
水、有機酸アンモニウム塩
正味質量(g)
500
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性
酸性(PH2)
主成分
無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性
強力
使用温度範囲(℃)
0~40
主成分
リン酸、界面活性剤
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
サビ除去専用の洗剤です。
紫色に変色させて、サビを根こそぎ落とします。
用途浴室、洗面台、タイル、自転車、車のボディ、ホイール、動かなくなった工具、水道管、その他付着や飛散したサビの除去
液性
中性
1個(100mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様
JIS K 5674合格
使用方法
洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別
非危険物
関連資料
使用可能素材(0.65MB)
御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。
強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。
簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。
有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ
御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ
御影石を使った墓石のリフレッシュ
使用工具
塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等。こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)。こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
希釈倍率
4~6倍
標準使用量
30~60g/m2
希釈剤
水
リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。
用途鉄鋼、アルミニウム:○
ステンレス:△
真鍮:△
色
無色透明
主成分
リン酸、界面活性剤、水
使用温度範囲(℃)
0~40
仕様
スプレー後の状態:液状(水系)。ノンガスタイプ
トラスコ品番
121-1978
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
鉄
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷