サージ プロテクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
659件の「サージ プロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サージプロテクター バッテリー」、「雷サージプロテクタ」、「スパークコントローラー」などの商品も取り扱っております。
自動車の電子回路を保護。 12V/24兼用 バッテリープロテクター。
仕様 最高パルス/30A 質量(g) 410 入力電圧(V) 12~24 コード長さ(mm) 200 測定時間(秒) 10~12 耐電圧(V) (最大)24~37.8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
取扱説明書 (0.46MB) 電圧(V) 12/24兼用 コード長さ(mm) 約500 寸法(mm) 88×58.5 厚さ(mm) 29
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。 電圧(V) 250 使用電圧(V) 275 寿命 (サージ電流)1000A 500回 動作開始電圧(V) 540±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA) 2.5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 5 電圧防護レベル(V) 1500 放電開始電圧(V) 800±20%
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 動作開始電圧(V) (線間)390、(大地間)600 放電耐量(kA) 6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応) 対応 耐雷サージ ライン間:6KV、対アース間:15KV
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。 エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。 作業安全性と効率性を同時に実現しました。
長さ(mm) (最大クリップ接続)920 質量(g) 140 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 84×48×26(クリップ・ケーブルを除く) 点灯方式 接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯) 使用電圧範囲(V) 3~18(誤差約±0.25) 適正電圧(V) 12
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護 公称放電電流(8/20μs)(kA) 20 最大放電電流(8/20μs)(kA) 40 仕様 自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流 取付方式 DINレール取付 使用温度範囲(℃) -20~70 規格 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 端子ねじ 線路側・接地側ともにM5ネジ 保護等級 IP20 接続可能電線(mm2) 線路側・接地側ともに5.5~14 JISクラス クラスII・III(JIS C 5381-11)対応 配線方式 圧着端子(M5ネジ用)を使用 UL規格 認証
1個
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz) 規格 JIS C 5381-1に準拠 消費電力(W) 1以下 最大使用電圧(V) (連続)AC110/220(50/60Hz) 公称放電電流(8/20μs)(kA) 5 最大放電電流(8/20μs)(kA) 10 電圧防護レベル(V) 1500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途電源・通信用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。 シールドケーブルに対応。 DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様 接地線/2mm2以上のIV線 適合 【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B トラスコ品番 449-0118 形状 モジュラー/RJ-45(8芯) 使用温度(℃) -20~+70 使用電圧(V) DC60(最大連続) 適合ケーブル UTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル 最大負荷電流(mA) 1000 電圧防護レベル(V) 500以下 耐インパルス (8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA 使用湿度(%RH) 90以下(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
セット内容 本体 1個。9V用配線 1本。12V用配線(ワニ口)1本。9V電池1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サージプロテクター
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃) -22~85 周波数特性 0~1GHz 湿度範囲 95%以下 寿命 300回(100A) 使用温度 0~55℃ 最大サージ電圧(V) 4K 挿入損失(dB) 0.2以下 リターンロス(dB) 16(75Ω)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
ホワイト 仕様 雷ガード 質量(g) 約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約32×27×47 アズワン品番 65-0531-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 60000 制限電圧(V) 650
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
ホワイト スイッチ × 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 最大サージ電圧(V) 60000 制限電圧(V) 650 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1点
889 税込978
当日出荷

1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。
用途1000Base-T,100Base-TX PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用 仕様 主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ 付属品 モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル 適合 (通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus 電源 (インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A コネクタ モジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×40×35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

バッテリー交換時にラジオ・カーナビゲーション・エンジン学習値・コンピューター情報などのメモリーを保持します。 12V車と24V車の自動識別機能、サージプロテクター機能。
仕様 12V車/24V車対応 付属品 シガー変換コネクタ(MB-801-12)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合 12V車 セット内容 本体×1個。9V用配線(230mm)×1本。ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズ ガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A) 6 取扱説明書
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷