- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- シェーバー カバーのおすすめ人気ランキング
シェーバー カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「シェーバー カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機用カッター」、「シェーバー」、「カミソリ ホルダー」などの商品も取り扱っております。
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質
本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼
質量(g)
470
穴径(Φmm)
25.4
直径×高さ(mm)
185×17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。
1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質
ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
畑のうねを滑らすだけで雑草を削り取って除草。
刈払機で簡単、手軽に除草。作物・果樹を傷つけない。石がはねにくい。腰を曲げずに、楽々立ち作業。
外径(Φmm)
145
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性
難燃、耐熱、耐切創
材質
ステンレス
質量(g)
8
寸法(幅W×高さH)(mm)
43×23
TKG品番
9-1129-0501
TKG品番(2017)
6-1003-0401
1パック(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001062003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。
ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。
仕様
刈払機用安定板
アズワン品番
65-1931-59
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。
刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。
伸縮性ストラップ付。
材質
(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS
寸法(mm)
170
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×45×9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質:18-8ステンレス、サーマルプラスチックラバー、 PCTG樹脂ガーリックやチョコレート、パルメザンに最適です。クイジプロ グレーター・ラスプ特長。両方向フォトエッチング製法によるレーザーシャープな刃。目盛付の保護カバーは、簡単な容器にもなります。
間口W×奥行D×高さH(mm)
296×44×17
TKG品番
9-0483-0501
TKG品番(2017)
6-0431-0501
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。
3種類のアタッチメントが付属。
長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品
USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
160
色
ホワイト
高さ(mm)
25
奥行(mm)
25
定格
DC IN 5V1A
本体質量(g)
90
機能
水洗い:アタッチメントのみ
使用電池
ニッケル水素電池
入力端子
USB Type C
充電時間(時間)
10
アタッチメント
トリマー刃、ネット刃、カバーコーム
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
『USB充電式ミニシェーバー』は、大事なデート前や商談前に鏡をチェックすると、髭が気になる、そんな時に役立つミニシェーバーです。カバンに忍ばせておける、手のひらサイズでコンパクトなので、いつでもどこでも気になった時にサッと身だしなみを整えられます。カバンやポケットに入れて持ち運びに便利で、旅行や外出先での身だしなみにも最適です。約50gと軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。付属のUSBケーブルで充電できるので、コンセントがなくても使用できます。充電時間は約30分で、使用時間は約15分です。 コンパクトながらパワフルなモーターを搭載しているので、剃り心地も良いです。
用途出張や旅行先での身だしなみに。朝の忙しい時間に。
付属品
保証書、取扱説明書
セット内容
本体×1個、USB充電ケーブル×1本、保護カバー×1個、掃除ブラシ×1個
色
ブルー
消費電力(W)
最大2
電源
USB充電Type-C(入力:DC5V 0.4A)
使用時間(分)
約15
バッテリー
リチウムイオン電池 150mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.5×4.5×7.5
充電時間(分)
約30
充電可能回数
約300回
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能!
ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に
材質
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×55×235
質量(g)
247
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷