- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- シガーソケットケーブルのおすすめ人気ランキング
シガーソケットケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新237件の「シガーソケットケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガー ソケット コネクタ」、「シガーソケット 電源 アダプター」、「シガーソケット」などの商品も取り扱っております。
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質
本体/ポリカーボネート
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様
耐熱タイプ
定格
DC12/DC24V 10A以下
コード長さ(cm)
30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)
DC12-24
最大電流(A)
13
ケーブル長(m)
4
ソケットサイズ(mm)
Φ26×67
質量(g)
30
ケーブル
0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード
0.75sq-長さ1m
使用可能電力
DC12V60W・DC24V120W以下
仕様
5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)
ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
20×71
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合
DC12V専用
材質
ABS
最大電流(A)
DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)
Φ6.35X30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ON-OFFできるスイッチ付き
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
インジケータLED付き
コード
0.5sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様
ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付
材質
本体/ポリカーボネート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様
ON/OFFスイッチ
定格
DC12/DC24V 5A以下
コード長さ(cm)
30
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合
(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
電源の取り出しに。ON/OFFのスイッチ付きなので便利です。
用途DC12V専用
使用可能電力
DC12V60W
仕様
5A管ヒューズ内蔵
材質
シガーソケット部:ABS、コード:PVC(塩化ビニル)、導体:電気用軟銅線
適合電線サイズ
0.5sq相当
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力
DC12V60W以下
材質
ABS
電圧(V)
DC12
最大電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
シガープラグ
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合
標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)
2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約2m
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様
管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付。交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品
交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質
本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V)
DC12-24
最大電流(A)
7.5
ソケットサイズ(mm)
Φ26×67
質量(g)
30
ケーブル
0.75SQ(18AWG)
用途プラグ付電装品の使用に。
使用可能電力
DC12V60W
付属コード
0.75sq×175mm
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして
長さ(m)
2.8
電圧(V)
DC12/24
最大電流(A)
8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。
トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。
出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。
入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下)
入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)
DC12
使用温度範囲(℃)
-20~40
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
回路方式
P.W.M方式
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護