シグナス フロントフォークのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「シグナス フロントフォーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シグナス」、「シグナスX」、「sr400フロントフォーク」などの商品も取り扱っております。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

HRC製イニシャル調整機能付き Φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。 フォーク径Φ30 全長595mm アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷

OEMリプレイスメントの高精度インナーチューブ。ハードクロームメッキ仕上げ。2本1セットでのデリバリー。
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷


OEMリプレイスメントの超高精度インナーチューブ。 全てハードクロームメッキ済みで、人気の空冷旧車種用をラインナップ。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質 はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

OEMリプレイスメントパーツの高精度のインナーチューブ。ハードクロームメッキ仕上げ。1本単位でのデリバリー。
適合 K3-K6
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -35~+100 使用流体 外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品 フォークシールグリス
1セット(2個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質 RN 906 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質 NBR 型式 UE 使用温度範囲 -25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa) 0.03以下 接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質 RN 807 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)