シグネット インパクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
134件の「シグネット インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト用ホイールナットソケット」、「インパクト用 ディープソケット」、「カバー付ソケット」などの商品も取り扱っております。
1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
質量(kg) 1.1
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

高トルクなのにコンパクト。 簡単に正/逆切替操作可能。 ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。
付属品 ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書 質量(kg) 1.34
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7500 最大トルク(N・m) 610 シャンク (SQ)1/2 能力ボルト径 M13 全長(mm) 315 ヘッド寸法(mm) W58.5×D89×H80 質量(kg) 1.4 寸法(inch) エアーインレット:1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 10 ホース長さ(m) 最大エア:7.5 実用トルク(N・m) 500 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 振動(m/s2) 11.6 騒音値(dB) 91
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.) 1/2 二面幅(mm) 17・19・21(23381・23382・23383) 寸法(mm) 17・19・21(23381・23382・23383) 全長(mm) 150
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能。 ショートタイプのソケットや各種ビットが付属。 正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。 1.35kgと軽量。 インパクトタイプで大きく反作用せず作業が可能。 専用ケース付属。 自動車、バイク、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。 ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。 [付属品] アンビル:3/8・1/2 ソケット:8・10・13(9/16)・17(5/8)・19(11/16)・21mm(3/4) エキステンションバー:14mm HEXビット:8・10・12・14 TXトルクスビット:T60・T50・T55 プッシュ棒 オイル ケース プラグ ケース込み質量(kg):2.61 ケースサイズ(mm):W270×D220×H80
仕様 ●シャンクサイズ(SQ):3/8・1/2●能力ボルト径:M16●全長(mm):87●厚み(mm):62●高さ(mm):177●質量(kg):1.35●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●空気消費量(L/min):113●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):11.6●騒音値(dB):109 アズワン品番 68-0850-62
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1セット(3本)
4,198 税込4,618
当日出荷



1セット(14個)
13,980 税込15,378
当日出荷

ケース付き。
差込角(inch) 1/2 セット内容 10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm ケース付き
1セット(14個)
8,998 税込9,898
当日出荷

1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷


インパクトレンチでの作業時、衝撃を吸収してオーバートルクを防止。 安定した連続作業が可能に。 トルクが110Nmを越えた際、バーが衝撃を吸収し、それ以上のトルクはかからない。
差込角(sq.) 1/2 全長(mm) 196 質量(g) 220
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。
差込角(sq.) 1/2 全長(mm) 150 タイプ 薄肉ロング
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容 ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm 材質 ブラシ:鋼線 差込角(mm) 1/2”SQ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適 セット内容 マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11 材質 クロームバナジウム鋼 先端サイズ プラス:#1・#2、マイナス:5mm 本体質量(g) 230 先端形状 プラス、マイナス 商品構成 セット品 付属ビット 6本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷