- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用塗料
- シャシのおすすめ人気ランキング
シャシのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新12,190件の「シャシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャシーブラック」、「ボルト径 16mm」、「塩害」などの商品も取り扱っております。
濃色車用。
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色
黒色
タイプ
液状
研磨力(ペーパー相当番手)
P3000以下
最適なポリッシャーの回転数
1300rpm
主研磨剤の種類
アルミナ
粘度(Pa・s)
4.0~6.0
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
最適なバフの種類
スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)
1~3
1本(700mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分)
5(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
材質
鉄、黒塗装
ボルト径
16
適合品番
24160824~0848・24160030~0060
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤
雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
環境にやさしい水性タイプです。
有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
色
ブラック
トラスコ品番
335-7333
質量(g)
450
タイプ
水性
危険等級
Ⅲ
製品サイズ(mm)
200×Φ66
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.189L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
配合可能塗料の可使時間を短縮します。
冬期低温時における塗料の反応硬化を速め、乾燥時間の短縮に寄与します。
用途冬期低温時に指定の配合可能塗料に規定量配合することにより、塗料の反応硬化を速め可使時間を短くすることで、塗膜内部からの反応硬化を促進させるための添加剤です。
注意事項に留意しご使用ください。
仕様
主剤:ハイロックDX 各色 ロックタフコート シャーシ―ブラック、適用素材(被塗物):鉄鋼材、鉄鋳物(ショットブラスト)
配合
主剤:添加剤=100:0~3%
希釈剤
ハイロックシンナー 各種
危険等級
Ⅲ
塗布面積(m2/kg)
90~120m2/16kg(1回塗り)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(kg/m2)
0.13~0.17(1回塗り)
材質
鉄、メッキ
ねじピッチ(mm)
1.5
ボルト径
16
適合品番
24160824~0848・24160030~0060
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。
材質
合成ゴム系
色
黒
比重
0.99±0.02(20°/20℃)
粘度
1210±500(ps/20℃)
不揮発分
54±5%
収縮率(%)
35~45
硬化時間(時間)
24以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
硬度(ショア A)
75~80(196時間後、3t)
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m2)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
水性タイプなので引火の心配がなし、溶剤による臭気の心配がない。
乾燥が早くて光沢のある皮膜になります。
使用後の器具は水で簡単に洗浄できます。
吹付時にタレがありません。
安全乾燥(約3日)後は密着性、耐候性、耐蝕性等に優れた性能を発揮します。
用途自動車補修用
pH
8.0
主成分
アクリルエマルジョン
比重
1.02(20℃)
不揮発分
35%
外観
黒色エマルジョン
危険物の類別
非危険物
1缶(14L)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分
ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色
黒
タイプ
油性
乾燥時間(分)
指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安
1本当たり約1.5~2m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
光沢
有り
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
無色透明で写真をきれいに貼れます。
写真に変色やしわが出にくい接着剤です。
速乾タイプです。
用途写真の接着(アルバムの台紙・原紙・スクラップブックなど)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
タイプ
L:600タイプ
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
仕様
乾燥時間10~15分。 艶、黒色度、密着性に優れています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>非該当。420ml
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)
1(塗り方により変わります)
メーカー
BMW
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤
雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
環境にやさしい水性タイプです。
有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
色
クリア
トラスコ品番
440-3495
質量(g)
450
タイプ
水性
危険等級
Ⅲ
製品サイズ(mm)
200×Φ66
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.189L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。
艶、密着性に優れています。
マーキングの黄ペンがにじみません。
色
ブラック
仕様
塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分
水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME
タイプ
水溶性
乾燥時間(分)
10~20(常温)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分
水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM
タイプ
水溶性
乾燥時間(分)
10~20(常温)
使用の目安
2000cc乗用車:1~2本
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷