- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- プーラー(引き抜き専用工具)
- シャフト 工具 抜くのおすすめ人気ランキング
シャフト 工具 抜くのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「シャフト 工具 抜く」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リヤシャフトプーラー」、「抜く 工具」、「軸 抜き」などの商品も取り扱っております。
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様
早締め用スピードノブ付
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
コッタレスクランクの抜き締めに使用します。
アズワン品番
64-9593-39
純正品番
Y13009010
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
爪形状
2本ツメ
材質
クロームバナジウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容
セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類
プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)
18(センターボルト頭部)
適合ベアリング
(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!!
適合ベアリング内径(Φmm)
13~38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。
G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。
質量(kg)
0.04
ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。
標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
セット内容
スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個
質量(kg)
3.39
ケース寸法(mm)
600×90×90
開き幅(mm)
(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)
(75mm)0.37。(100mm)0.64。(150mm)1.17
セット内容
75mm・100mm・150mm各1個
寸法D(mm)
(75mm)min20~max75。(100mm)min25~max100。(150mm)min30~max145
材質
炭素鋼
寸法H(mm)
(75mm)40。(100mm)90。(150mm)140
寸法A(mm)
(75mm)M12。(100mm)M12.5。(150mm)M14
寸法t(mm)
Dが最大の時。(75mm)30。(100mm)40。(150mm)70
寸法S(mm)
(75mm)2.5。(100mm)3.4。(150mm)4.4
寸法B(mm)
六角対辺。(75mm)14。(100mm)15。(150mm)17
耐荷重(kN)
(75mm)8.82。(100mm)11.76。(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質
CRV
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。
爪の届く長さは最大150mmです。
軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
材質
(チップ)工具鋼
プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。
機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。
小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)
15
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)
約175
質量(kg)
約0.9
作業範囲
13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)
12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合
(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容
本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅
約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)
8~29
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。