- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- シャーシーペインターのおすすめ人気ランキング
シャーシーペインターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「シャーシーペインター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレータンク」、「洗濯機給水延長ホース」、「ペインター」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
爪数
4
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
自動車の下回り塗装に最適。
専用スプレーガン付。
塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
トラスコ品番
853-5992
質量(kg)
30
容量(L)
18
常用圧力(MPa)
0.05~0.1
危険物の類別
非危険物
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
塗料ホースとエアホースがツインになっています。
圧送式のガンに使用ください。
自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。
ガードスプリング付です。
トラスコ品番
337-7237
材質
軟質塩化ビニル
質量(kg)
1
色
赤
長さ(m)
7
内径(Φmm)
(エアホース)6.5/(塗料ホース)7
外径(Φmm)
10
取付ねじ
両端G1/4
使用流体
空気/塗料
材質(スプリング)
スチール
材質(金具)
真鍮
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。
取付口
(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
トラスコ品番
805-0570
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)
30
寸法(mm)
454×710
質量(kg)
25
最高使用圧力(MPa)
0.19
口径
塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
トラスコ品番
805-0568
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様
タンクマウント式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番
451-7041
質量(kg)
6
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
最大流量(L/min)
2
圧力調整範囲(MPa)
(塗料)0~0.6
動力源
コンプレッサー
吐出口
(塗料)G1/4
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
材質
鉄
表面処理
生地
爪数
4
ねじ山種類
メートル並目
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。
パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装
塗料ノズル径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
約130
パターン開き(mm)
180
セット内容
ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ
質量(g)
本体:390、カップ:210
供給方式
吸上げ式
塗料噴出量(mL/min)
約180
吹付空気圧力(MPa)
0.3~0.35
カップ容量(mL)
600
所要圧縮機(kw)
0.75以上
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
材質
鋼
仕上
光沢クロメート処理(三価)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
爪数
4
ねじ山種類
メートル並目
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理
三価ホワイト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
待望の4.5L 大型加圧タンク!!
タンク容量(L)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応