- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用カギ(ロック)
- シリンダー式リング錠のおすすめ人気ランキング
シリンダー式リング錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「シリンダー式リング錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー錠」、「自転車 リング 錠」、「自転車の鍵」などの商品も取り扱っております。
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数
3本(ディンプルキー)
キー方式
シリンダー式
タイプ
リング錠
取付寸法(mm)
(幅)73.5
取付径(Φmm)
(バンド)13
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー方式
シリンダー式
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー数
2本
キー方式
シリンダー式
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品
ディンプルキー2本
取付径(Φmm)
13(一般シティサイクル)
頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。
取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
付属品
ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様
取付バンド:Φ13/16mm
頑丈設計
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
スペアキー対応可能
セーフティ機構ツマミ付
用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能
仕様
スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ
付属品
不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式
ディンプルキー
仕様
取付バンド:Φ13/16/19mm
材質
アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防
タイプ
リング錠
付属品
取り付けバンド(3種類)
適合
(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用
キー方式
ディンプルキー
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質
樹脂・スチール
長さ(mm)
235
幅(mm)
210
質量(g)
680
適合ポスト径(Φmm)
外径22.2~22.5
従来の2倍の大きさになった幅広いカンヌキで盗難防止
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取付バンド付
シティサイクル、小径車、MTBなど幅広い車種に対応する大型内寸
つまみを半回転させながら施錠するセーフティ機構付
不正開錠されにくいディプルキーを採用(キー3本付属)
付属品
ディプルキー3本、取付バンド(3種類)
サイズ
(取付バンド)13mm用、16mm用、19mm用
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
ディンプルシリンダーキーリング錠用途が広がるバンド3種類付
キー方式
ディンプルキー
付属品
ディンプルキー3本/取付バンド3種
使用バンド(mm)
引っ掛けΦ13/16/19用
内寸法(縦×横)(mm)
80×60
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
仕様
カンチブレーキ、Vブレーキ専用
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)
約600
キー数
3本
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
便利なキーレスタイプ。軽快車からCTBまで対応可能。
取付バンド3本入。夜でも安全!ピカッと反射シール付。セーフティ機構付。
付属品
取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。
用途一般車のフロントバスケットの交換に。
材質
スチール
下部寸法(mm)
265×190
色
黒
付属品
取付ねじ(材質:スチール)
高さ(mm)
前260・後225
質量(g)
722
上部寸法(mm)
340×250
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
上差しタイプ。不正開錠されにくいディンプルキー3本付。セーフティ機構付。
付属品
ディンプルキー3本、取付バンド Φ13mmステー用