シルバー 洗浄液のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「シルバー 洗浄液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体金属磨き」、「モジュラージャック cat6」、「シルバー」などの商品も取り扱っております。
銀の硫化物(茶色や黒に変色した部分)を秒速で取り除くクリーナーです。
用途貴金属洗浄 適合材 貴金属 付属品 ミニピンセット 主成分 アルキル硫酸トリエタノールアミン・非イオン活性剤・チオ尿素・アルキルトリメチルアンモニウム
1本(20g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金、プラチナ、サファイア、ダイヤモンド、水晶製品等の洗浄剤です。貴金属を容器内のトレーに置き、10秒~30秒程洗浄液に浸けその後水ですすぎます。洗浄液なので貴金属の細部の汚れ(汗汚れや油脂等)を効果的に洗浄します。
成分 中性洗剤、界面活性剤、芳香剤 容量(mL) 236 アズワン品番 62-3618-24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

金・銀製品の汚れを取り、みごとなツヤに! 特殊セラミック効果により、銀特有のくもりや黒ずみを簡単に落とし、美しい光沢がよみがえります。 手肌に液が付着しても荒れやカブレの心配なし!
用途金・銀・銅製品のくもり、汚れ落しに。 プラスチック製品の汚れとり、つや出しに。 特性 強力 対応材質 金、銀、銅、プラスチック 主な用途 ツヤ出し 成分 ファインセラミック、シリコーン、ワックス剤 使用方法 1.よく振り布に塗布し磨きます。指紋などが残らないよう、うす手袋の着用がおすすめです。2.きれいな布でよく乾拭きします。
1本(100mL)
759 税込835
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

原液の中に数秒~1分以内浸し、流水でよく洗い流し、後は乾いた布で水分をふきとってください。液の色が変わるまで使用できます。
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布かスポンジにつけて磨き、流水で良く洗い流し、後は乾いた布で水分をふきとってください。
質量(g) 180 TKG品番 9-1328-0901 TKG品番(2017) 6-1188-1301
1個
739 税込813
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貴金属製品用のゴールド、プラチナ専用クリーナーです。
用途貴金属洗浄 適合材 貴金属 付属品 ミニピンセット 主成分 アルキル硫酸ナトリウム・非イオン活性剤・ヤシ油脂肪酸・チオ尿素・グリコール酸・クエン酸
1本(20g)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金・銀・銅・真鍮及びその合金製品に使用できます。大型の食器や一度に大量の食器を短時間の内に処理できます。細かい細工をしたものに最適です。
1個(4L)ほか
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途銀器および銀メッキ製品の除錆、防錆。 成分 酸化防止剤 質量(kg) 1 TKG品番 9-1328-0401 TKG品番(2017) 6-1188-0401
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

仕様 クリーム状 質量(g) 124 TKG品番 9-1328-0801 TKG品番(2017) 6-1188-1101
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途銀製品の汚れ落とし 寸法(mm) 125×195 ブルー 材質 極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸 適合材
1セット(2枚)
539 税込593
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材 ガラス・鏡 成分 酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC500(rms) 定格電流(A) 5/コンタクト 使用温度範囲(℃) -55~+105 耐電圧 AC1200V(rms) 1分間 ケーブル接続方法 はんだ付け 材質(コンタクト)/処理 銅合金/Ni下地Auめっき 材質(絶縁体) DAP樹脂(UL94V-O) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以下(DC500V時) 接触抵抗(mΩ) 5以下(DC5A時) 色(絶縁体) 適合電線 単線:0.65mm(導体径)又はAWG22。より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)青 CJT688TGBU
規格 Cat.6
1式(10個)ほか
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g) 8.7
1個ほか
1,590 税込1,749
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 ネオン球照光式 エスコ品番 EA940DH-401 ネオン球:緑 極数 2極単投 連続使用時間(時間) AC110Vで15000 スイッチ特性 ON-OFF パネルカット寸法(mm) 19.2×12.9 定格容量(A) 9、125VAC/6、250VAC パネル厚(mm) 0.75~2
1個
500 税込550
当日出荷

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)