- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ギヤ・チェーン関連
- シングル クランクのおすすめ人気ランキング
シングル クランクのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新368件の「シングル クランク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルクランクセット」、「シティサイクル クランク」、「mtbクランク」などの商品も取り扱っております。
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数
48T
歯厚(inch)
1/2×3/32
タイプ
外装用
歯数
36T
クランク長(mm)
170
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数
40T
歯厚(inch)
1/2×3/32
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数
36T
歯厚(inch)
1/2×3/32
材質
スチール
歯数
32T
クランク長(mm)
165
スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き
クランク長(mm)
170
色
ブラック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質
スチール
セット内容
左右1組
歯数
32T
クランク長(mm)
165
対応
取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1
寸法PCD(mm)
96
セット内容
ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2
全長A(mm)
148.5
寸法D(mm)
40.5
寸法B(mm)
35.0
寸法C(mm)
52.0
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品
ジョイント
ピッチ
12.7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品
取付金具
材質
樹脂
色
ブラック
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
MG-001とペアでご使用頂ければより効果的です。
チューブ径(Φmm)
(取付ダウンチューブ)28~50
材質
ポリカーボネート
スピード:9S
BB:四角:LL123
歯数構成:48X36X26T
クランク長:170mm
チェーンガード無
クランク長(mm)
170
色
ブラック
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に