シーテックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
200件の「シーテック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「agmバッテリー 充電器」、「シーテック 充電器」、「SAEコネクタ」などの商品も取り扱っております。
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー 12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah 付属品 ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴) 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 充電電圧(V) DC14.4/14.7/15.8 充電電流(A) 最大4.3 充電方式 8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー 12V鉛バッテリー 付属品 ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ 使用温度範囲(℃) -20~+50 保護等級 IP65 充電電圧(V) DC14.4/14.7/15.8/13.6 充電電流(A) 最大7.0 充電方式 8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー 12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~32Ah、(メンテナンス)1.2~100Ah 付属品 ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴) 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 充電電圧(V) DC14.4 充電電流(A) 最大0.8 充電方式 6ステップ/完全自動充電サイクル
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。
用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンス バッテリー容量(Ah) 充電:5~60、メンテナンス:5~120 適合バッテリー 12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4) 付属品 ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ 使用温度範囲(℃) -20~+50 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 充電電圧(V) DC14.4 充電電流(A) 最大4.3 充電方式 リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷


CTEKバッテリーチャージャーのオプションです。本体側ケーブルとアクセサリーの中間に割り込ませる延長ケーブル。
コード長さ(m) 2.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷


1個
4,298 税込4,728
当日出荷

CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS7.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。
用途MXS7.0JP用 適合 CTEK MXS7.0JP用 材質 シリコンゴム
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CTEK バッテリーチャージャー&メンテナー「MXS5.0JP」用のシリコンゴム製バンパーケース。本体をバンパーケースに収納することで衝撃やキズから保護します。スイッチ部やインジケータ部は覆わないので操作性を邪魔しません。
用途MXS5.0JP用 適合 CTEK MXS5.0JP用 材質 シリコンゴム
1個
4,288 税込4,717
当日出荷

シーテックポポフ
電源工事不要の持ち歩けるポータブルバッテリー「ポポフ」。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用した、複数台に給電可能なポータブル電源です。オフィスやカフェ、近くにコンセントがない場所にも持っていけてノートPCやタブレットにも給電できます。
質量(kg) 1.8 容量 192Wh USBポート数 USB-C×4、USB-A×2 給電端子 USB-C×4(内2口は入出力共用、PD65W×2、PD30W×2)、USB-A×2(18W×2)
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

・TCL CTEKの走行充電器、SMARTPASS120Sです。・キャンピングカーやアイドリングストップ車に対応したサブバッテリー走行充電システムです。・サービスバッテリー充電中に、サービスバッテリーからではなくオルタネーターからコンシューマーを供給し、より高速な充電を可能にします。・D250SEと併用することにより、最大140Aの電流に対応します。・サブバッテリーから電力を供給しエンジンスタートを補助します。(スタートアシスタンス)。・電装品の切り分けが可能になります。アイドリングストップ車にも対応します。・本製品の取扱説明書に配線・ヒューズの指定が記載されています。指定を守って配線を行ってください。
適合 【対応ソーラーパネル(D250SE+SMARTPASS120S)】50~300W 開放電圧(OCV) 最大23Vまで ソーラー充電方式:MPPT、【対応バッテリー(D250SE+SMARTPASS120S)】12V鉛蓄バッテリー全種(WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL)、12V(4セル)リン酸鉄 リチウム電池(Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP) 質量(g) 【(D250SE+SMARTPASS120S】700+700 出力 【D250SE+SMARTPASS120S】電圧:最大14.4V(Normal)、14.2V(リチウム)、14.7V(AGM)、電流:最大140A 本体寸法(mm) 【D250SE+SMARTPASS120S】192×225×65(※D250SE連結時) 入力電圧(V) 【D250SE+SMARTPASS120S】最大23 保護等級 【D250SE+SMARTPASS120S】IP65 バッテリー容量(Ah) 【D250SE+SMARTPASS120】28~800 保証期間 【D250SE+SMARTPASS120S】2年間 特性 【スマートオルタネータ接続時(D250SE+SMARTPASS120S)】充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合、停止:イグニッションON時に11.4V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合、【使用するヒューズ・配線(D250SE+SMARTPASS120S)(A)】300、【通常接続時(D250SE+SMARTPASS120S)】充電開始:13.1V以上の状態が5秒間以上続いた場合、停止:12.8V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合 動作温度範囲(℃) 【D250SE+SMARTPASS120S】-20~+50
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

・TCL CTEKの走行充電器、D250SEです。・キャンピングカーやアイドリングストップ車に対応したサブバッテリー走行充電システムです。・特許取得の充電プログラムによりオルタネーターの電力を効率的にサブバッテリーに充電します。・5ステップ充電プログラムでオルタネーターからサブバッテリーを効率的に充電。・リチウムバッテリー(リン酸鉄:Li-FePO4)に対応。・電圧・電流の調整を全自動で行います。・MPPT 対応ソーラーパネル端子(最大300W)装備。レギュレーター不要で接続可能。・温度センサー装備。過充電を防止します。・AGMバッテリーモードも選択可能です。・本製品の取扱説明書に配線・ヒューズの指定が記載されています。指定を守って配線を行ってください。
出力電圧 最大 14.4V(Normal)、14.2V(リチウム)、14.7V(AGM) 入力電圧(V) 最大23 出力電流(A) 最大20 対応 (スマートオルタネータ接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:イグニッションON時に11.4V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合、ソーラーパネル:50~300W 開放電圧(OCV) 最大23Vまで / ソーラー充電方式:MPPT、(通常接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:12.8V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合 商品番号 D250SE|40-315 保護等級 IP65 製品質量(g) 700 バッテリー容量(Ah) 40~300 保証期間 2年間 動作温度(℃) マイナス(-)20 ~ プラス(+)50 適合バッテリー 12V鉛蓄バッテリー全種(WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL)/ 12V(4セル)リン酸鉄 リチウム電池(Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

ポポフと機器をつなぐ充電用リール式ケーブル3個セット。PD対応。AtoC1個、CtoC2個。
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

電源工事不要の持ち歩けるポータブルバッテリー「ポポフ」の4台セット商品。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用した、複数台に給電可能なポータブル電源です。オフィスやカフェ、近くにコンセントがない場所にも持っていけてノートPCやタブレットにも給電できます。
質量(kg) 1.8 容量 192Wh 充電端子 チャージトレイ:USB-C、AC(アダプタ別売)、ドッキングコネクタ付(4台同時接続可能) 給電端子 USB-C×4(内2口は入出力共用、PD65W×2、PD30W×2)、USB-A×2(18W×2)
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

全自動充電器。簡単操作。小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。8ステージインテリジェントント充電。12Vバッテリー/24Vバッテリー共用。大型液晶スクリーンによる表示。充電状態をデジタルバー表示機能。ブースター機能(セルスタート)付き。過充電保護
その他 【放熱】冷却ファン付き 寸法(mm) 216×192×125 質量(kg) 1.5 出力(W) 350 規格 【Approval】CE/FCC/RoHS 電圧(V) 【フロート】27.6 / 27 消費電力(W) 【無負荷】3 定格電流(A) 25(12V)、15(24V) 本体 アルミニウム筐体 入力電圧(V) 100-240AC 周波数 50/60Hz バッテリー容量(Ah) 6-400 充電電圧(V) DC12/24 自動判別【最小】≦5.0 動作温度(℃) -20~50 充電方式 8段階充電方式 適合バッテリー リン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET 湿度(%) 20~90※結露無きこと
1式
15,980 税込17,578
6日以内出荷

セット内容 テックシールSサイズ(230S-30)×1箱、テックシールLサイズ(231L-30)×1箱、スパイラルツール(915)×1本、パーマキュアツール(922)×1本、ケース(M-008)×1個
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷