- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- シート固定ピンのおすすめ人気ランキング
シート固定ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新150件の「シート固定ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定ピン」、「シート止めピン」、「シャークアンカー」などの商品も取り扱っております。
種類
Uピン
材質
Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン
鉄芯入りで土ささり抜群です。特殊構造で抜けにくいです。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質
PP・PPR・スチール
打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。
厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に
材質
スチール
直径(Φmm)
3.2
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(Φmm)
4
ネットやロープの固定にご使用になれます。
材質
ABS
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ
幅(mm)
88
長さ(mm)
142
太さ(mm)
返し:約16.4。軸部:約10.8
種類
T形
材質
POM
色
黒
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類
Uピン
材質
鉄
長さ(mm)
約150
幅(mm)
約30
太さ(mm)
約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コの字型のシート押さえです。
金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして
材質
スチール+塗装
長さ(mm)
150
幅(mm)
30
色
シルバー
太さ(mm)
Φ3.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。
用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。
幅(mm)
110
長さ(mm)
136
太さ(mm)
返し:約28.5、軸部:約17.4
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
グレー
種類
T形
1セット(100個)
¥799
税込¥879
当日出荷
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色
モスグリーン
耐候年数(年)
屋外暴露:10
厚さ(mm)
約0.8
材質
ポリエステル
長さ(m)
30
使用目的
防草
目付(g/m2)
260
巻数
1巻
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
80×12.5
グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用頂けます。
用途防草シートや、マルチ、不織布の押さえに
トラスコ品番
497-1400
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
60
長さ(cm)
25.0
1セット(200本)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかり押さえることができます。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質
本体:スチール パット:ポリプロピレン
径(Φmm)
3.5
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上
プラスチック
使用ロープ径(mm)
6~8
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン
鋭利なピン先で打ち込みやすい
4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に
材質
ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
直径(Φmm)
ワッシャ:約58
種類
U字型ピン
太さ(mm)
約3.5
径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかり押さえることができます。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質
本体:スチール パット:ポリプロピレン
径(Φmm)
3.5
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。
押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。
先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。
収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。
材質/仕上
スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
約60
色
Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック
種類
Uピン
再生材使用
使用
傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
管に穴を開けずに固定できます。(外側固定)
土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
種類
ロングタイプ
空き地に草よけシートを施工する時等に大変便利です。
軽くてシャープ、返し付きで抜けにくくなっています。
非農耕地に使える、プラスチック杭です。
硬い土壌でも打ち込み可能です。
用途マルチ等の固定具。
種類
T形
長さ(mm)
150
太さ(Φmm)
10
材質
再生樹脂
色
黒
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
厚さ(mm)
0.64
タイプ
強力タイプ(特に耐紫外線を改良)
使用目的
雑草防止
耐候年数(年)
(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久