- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- シーブのおすすめ人気ランキング
シーブのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新13,067件の「シーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑車 シーブ」、「ロープシーブ」、「車 滑車」などの商品も取り扱っております。
強力型滑車用交換シーブ
仕様ベアリング入り材質スチール
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。
ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。
ドアレールを使用した戸車に。外径(Φmm)90トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10溝径(Φmm)78.8
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ丸型材質ステンレス(SUS304)寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールベアリングなし車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
エスコ100x17mm シーブ
エスコ品番EA987HP-2材質鉄穴径(Φmm)17寸法F(mm)7寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法B(mm)44寸法C(mm)14
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
スリーエッチベアリング入シーブ ステンレス
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)9
1個
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応