- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用塗装
- シーラー 刷毛のおすすめ人気ランキング
シーラー 刷毛のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新295件の「シーラー 刷毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジ刷毛」、「掃除ブラシ 刷毛」、「シーラー」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
約168
危険物の類別
非危険物
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料
形状
平
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
36
毛色
白色
玉厚(mm)
5
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン(PBT)
主な用途
水性用
刷毛幅(mm)
28
金具幅(mm)
28
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
樹脂柄の小バケ。
接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用
材質(柄部)
PP
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、ニス用、水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑らかな先毛です。
菌が繁殖しにくく衛生的です。
毛丈(mm)
45
材質
材質:柄/PP(ポリプロピレン)・抗菌加工、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・先細ナイロン
耐熱温度(℃)
120
薬品に使用できます。
全長(mm)
185
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
材質(毛)
PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン
耐熱温度(℃)
120
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
5
形状
平
全長(mm)
275
種類
刷毛
材質(柄部)
木柄白木地
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
毛色
白色
材質(金具)
銅メッキ
車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。
押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。
トラスコ品番
835-8901
色
白
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.17kg
1本(170g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車体内部の接合部や合わせ目(トランクルーム、タイヤハウス、床)等のシールに適します。糸ひきがなく伸びが良いので、ハケでぬる事により、乾燥後もハケ目が残り、新車のシールと同じ仕上げができます。シール後はやせ、縮みを起こさず塗料をかけても変色、にじみがありません。ハケは硬めで毛足が2~3cm、腰の強いものを使用して下さい。
形態
缶
色
灰
種類
シール剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
色
ホワイト
温度範囲(℃)
施工:外気温 5~40
破断伸度(%)
170
機構
硬化:湿気硬化
時間
スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)
主成分
1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)
1.4
密度
(未硬化)1.40 kg/l
適合温度(℃)
‐50 ~ 90
危険物の類別
非危険物
保存期間(年)
1(25 ℃以下で保存)
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
0.015
硬度(ショア A)
55
引裂強度(N/mm)
6
商品タイプ
カートリッジ
1箱(300mL×5本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ソフトで腰があり、返りが良い水性塗料用刷毛です。狭い所、手間のかかる所に便利です。先細仕上げのPBT繊維を使用しています。
用途目地、薬品など、水性用。
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
6
形状
平型
全長(mm)
270
種類
刷毛
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
主な用途
目地用、薬品用
毛色
白色
毛先が抜けないシリコン製耐熱ハケ。
先端のハケ部分を柄から抜いて洗浄ができ、温風、熱湯、殺菌などに対応し衛生的です。
材質
ハケ:シリコンゴム、柄:66ナイロン
耐熱温度(℃)
200
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)
280
径(Φmm)
約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
木
ブラシ長(mm)
70
毛丈(mm)
約70
線径(mm)
約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。
接着力に優れています。
耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。
ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。
乾燥後は、上塗り塗装ができます。
用途自動車ボディーのシール剤
色
ホワイト
タイプ
特殊変成シリコーン
商品番号
NX75
形態
チューブ
指触乾燥時間(分)
室温で約20
危険物の類別
非危険物
1本(111g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)
5
毛丈(mm)
32
毛色
ハダ色
形状
金巻平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
目地用、塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他
開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。
色
白
種類
シール剤
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。
色
白
種類
シール剤