ジェネレーターオイルシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「ジェネレーターオイルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェネレーター」、「oリング 120mm」、「耕運機 オイルシール」などの商品も取り扱っております。

適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。チャージコイル出力45W/6000rpm。複数の電装パーツを装着の場合、電源の供給が不足しますのでご注意ください。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
主な適合車種 62213/37396/65688/73421用補修パーツ
1セット
599 税込659
当日出荷

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等 主な適合純正品番 91301-035-003、91301-035-000 サイズ 107×2
1個
249 税込274
当日出荷

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等 主な適合純正品番 91202-GE0-003、91202-GE0-015、91202-035-003、91202-035-005、91202-035-000、91202-KTL-741、91202-GK4-722 サイズ 18.9×30×5
1個
259 税込285
当日出荷

キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容 カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個 主な適合車種 モンキー系エンジン用
1セット
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番 キックアーム部オイルシール/91202-302-010、。フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、。シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671 セット内容 キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1 寸法(mm) キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、。フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、。シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
1セット(3個)
699 税込769
当日出荷

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
669 税込736
当日出荷


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質 はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ系エンジン等 主な適合純正品番 91203-GBG-900、91203-GB5-761、91203-GB5-762、91203-035-000、91203-035-005 サイズ 17×29×5
1個
259 税込285
当日出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃) -15~200 規格 JIS B 2401 機能 耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・メーカー製モンキー系ULTRAクラッチカバー等 主な適合純正品番 91202-302-010、91202-216-003、91202-302-000、91202-216-000、91202-KRS-971、91202-KFL-841 サイズ 13.8×24×5
1個
259 税込285
当日出荷

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃) -24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

1個
99 税込109
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合 モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ50系エンジン等 主な適合純正品番 91208-KB4-671、91204-121-000、 91204-121-005、91203-001-000、91204-121-000、91204-121-005、91208-KPH-901 サイズ 11.6×24×10
1個
259 税込285
当日出荷

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部 シングルリップ(主リップ) 仕様 ニトリルゴム 接点数 1ヶ所
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)