- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- ジャガーのおすすめ人気ランキング
ジャガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,037件の「ジャガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「装具用靴」、「MCCスマート」、「ダイヤル式シューズ」などの商品も取り扱っております。
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。
ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。
フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
55
天板寸法(mm)
257×160
収納寸法・奥行(mm)
168
高さ(mm)
86
ねじ径
M20×P1.5
適合車種
メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~。車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002。車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~。車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~。車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~。車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~。車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~。車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~。車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~。車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~。車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~。車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~。車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~
外径(mm)
76
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
ゴールデンラインTPUスマートキーケース。
TPU素材(ポリウレタン)を使用しており耐衝撃性に優れています。
傷や衝撃からスマートキーをしっかりとガードします。
適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
メーカー
輸入車
保証期間
18か月
(財)日本防炎協会認定生地使用。国産車~外車まで幅広く使用可能!。カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!。大変便利なトランク収納袋つき。ドアミラー袋つき。強風対策ベルト付き
付属品
強風対策ベルト3本付
材質
ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合
外国車
出るベロで足いれ簡単!。中敷を外せば1Eアップします。
材質(底部)
EVA/合成ゴム
シンプルなデザインのメンズ向けスポーツシューズ。軽いので歩きやすい。
アッパーにはメッシュ素材を採用。
お手頃価格の上、ワークシューズとしてもタウンシューズとしても使える優れものです。
形状
ローカット
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(アッパー)
合成繊維+合成皮革
種類
作業靴
靴タイプ
スニーカー
標準質量(g/片足)
250
材質(底部)
合成底
RoHS指令(10物質対応)
対応
鮮やかなスポーツカラーの新色が追加!
意のクッション性とコスパ抜群の超軽量モデル。
樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270G、軽作業向け
ジャガード風の凸凹メッシュ素材による通気性
スポーティテイストなカラーリング
形状
ローカット
タイプ
男女兼用
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)
EVA+合成底
標準質量(g/片足)
270±10(26cm)
機能
樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
素材
合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU モクグレーのみ甲被:合成皮革+合成繊維(ポリエステル)+TPU
ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)。ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長:。 部品の検索と入手が容易。 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる。 オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる。 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減。 OE品質。ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
BMW・メルセデス・ポルシェ・フォルクスワーゲン・シトロエン・ルノーなどの純正OEMメーカーで欧州で最も使用されています。
幅(mm)
360
質量(kg)
5
高さ(mm)
275
種類
電動ミシン、垂直釜
奥行(mm)
155
消費電力(W)
52
電源
AC100V 50/60Hz
機能
縫い目長さ調節
操作方法
フットコントローラー操作
スピード調節
無段階
模様
10種類(13パターン)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)
1(塗り方により変わります)
メーカー
ジャガー
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性