ジョウゴのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
4,867件の「ジョウゴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏斗 じょうご」、「アルミホッパー」、「大きい 漏斗」などの商品も取り扱っております。

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質 アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。 伸縮範囲(mm) 140~270 ノズル 取り外し可 危険物の類別 非危険物
1個
639 税込703
当日出荷



用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質 PP 質量(g) 70 容量(L) 0.85 口径(Φmm) 27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 142×147×95 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

材質 ステンレス(SUS304) 最大口径(mm) 210 全長(mm) 174 タイプ 広口 足長(mm) 65 足径(Φmm) 48 アズワン品番 5-4012-01 TKG品番 9-0507-0501 TKG品番(2017) 6-0454-0601
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番 5-5008-01 材質 ステンレス(SUS304) 全長(mm) 108 上部内径(mm) Φ154 下部内径(Φmm) 40±2~3
1個
3,594 税込3,953
当日出荷



螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質 ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 最大口径(mm) 155 全長(mm) 110 高さ(mm) 110 タイプ 広口 足長(mm) 38 パイプ径(Φmm) 38 足径(Φmm) 38 TKG品番 9-0507-0401 TKG品番(2017) 6-0454-0501
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 1.68 容量(L) 15 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 600×155 耐熱温度(℃) 93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷