- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- スイッチタイプ多機能操作デバイスのおすすめ人気ランキング
スイッチタイプ多機能操作デバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「スイッチタイプ多機能操作デバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レゾルバ」、「アナログジョイスティック」、「IDEC モノレバースイッチ」などの商品も取り扱っております。
保護構造
IP65
本体形状
分離形
接点材質
銀接点
種類
その他
ボタン色
黒
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65/IP65F
精密ポテンショメータを使用した産業用精密多方向操作用ジョイスティックコントローラ
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム
丸フレーム
操作部形状
ボール形
ロック
無
端子形状
ねじ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
取付寸法(mm)
Φ30.5
タイプ
多方向スイッチ
種類
多方向
保護構造
IP65(防油形)
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
プラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.33Aにて)
短絡保護装置
Fuse 1A
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
色(ボール)
黒
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。
レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。
接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)
30.5
定格通電電流(A)
10
レバー色
黒
使用温度範囲(℃)
-25~50
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)
-35~80
耐電圧(V/min)
AC2500
IP等級
IP65
使用湿度範囲(%RH)
45~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント
ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の
接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁
に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで
動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが
できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。
操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)
30.5
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度範囲(℃)
-25~50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)
-35~80
レバー色
黒
耐電圧(V/min)
AC2500
IP等級
IP65
使用湿度範囲(%RH)
45~85
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
保護構造
IP65
材質(グリップ)
黒フェノール
材質(ケース)
亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)
3±0.5(360度方向)
繰返し精度(mm)
0.02
動作位置OP(mm)
1.5±0.5
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
エンコーダ種類
インクリメンタル形
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
保護構造
IEC規格 IP50
エンコーダ種類
インクリメンタル形
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
36×21×13
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
2軸および3軸タイプのQT-Aシリーズに接続し、ジョグ移動や、ステップ移動を行うためのジョイスティックボックスです。ジョグ/ステップ移動モード切替や4通りの速度テーブル切替が可能です。
適合
QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35
質量(kg)
1.2
スイッチ
ジョイスティック
ケーブル長(m)
約1.5
機能
ジョイスティックの倒し角度に応じたジョグ移動速度可変、1ステップ移動、ステップ移動、ジョグ/ステップ移動モード切替、速度テーブル選択
周囲湿度(%RH)
20~80(非結露)
入力電源
適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給
周囲温度(℃)
10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:4gcm2
質量(g)
70(ケーブル含む)
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
取付内径(Φmm)
(軸)8
消費電流(mA)
50以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B、Z相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
5×10-3
伝送距離(m)
15以下
出力耐電圧(V)
30
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:255gcm2
質量(g)
400
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
取付内径(Φmm)
(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)
60以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
50×10-3
伝送距離(m)
15以下
「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)
アルミニウム
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
材質(ケース)
亜鉛合金
保護回路
負荷短絡保護、電源逆接続保護
材質(シャフト)
SUS420J2
材質
ニトリルゴム
読取
アナログ
適合シャフト径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応