- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- スクロースのおすすめ人気ランキング
スクロースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新309件の「スクロース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブドウ糖 タブレット」、「嗅覚検査キット」、「ショ糖」などの商品も取り扱っております。
名称
スクロース
等級
一級
化学式
C12H22O11
濃度(%)
99以上
化学組成
C12H22O11
アズワン品番
89-0066-37
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
342.30
CAS登録番号
57-50-1
別称
サッカロース
1本(500g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
名称
ショ糖(スクロース)
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
C12H22O11
化学組成
C12H22O11
アズワン品番
2-3647-18
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
342.30
CAS登録番号
57-50-1
別称
サッカロース
1本(500g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
主に食品(清涼飲料水など)の酸味付けに使用します。食品の酸味付けはお好みにより適量を使用してください。醤油に混ぜ、ぽん酢代わりにも使用されています。
名称
L-酒石酸(食添)
成分
本品を乾燥したものはL-酒石酸99.5%以上含みます。
種別
その他食品
規格
食品添加物規格製品
危険物の類別
非危険物
1本(50g)
¥599
税込¥647
当日出荷
食品開発者向けの甘味・塩味・旨味・酸味・苦味を自己評価するためのキットです。試飲テストを行い、その結果を自己評価ソフト(付属)で評価します。1セットで約20人までのテストを行うことができます。
用途レストラン、食品工場などで試食・メニュー開発に従事されている方々の自己評価として。食品関連企業の新人研修のアイテムとして。味覚を使った健康のバロメーターとして。ISO22000/FSSC22000/HACCP/GMP/BRC/IFS/SQFプログラム等の味に関する品質規格項目CQP(Critical)
セット内容
試飲サンプル×15本、試飲用カップ×20個、アンケート用紙×20枚、CD-ROM(五味自己評価ソフト収載・Excel(R)97以降対応)、照合表
アズワン品番
2-7423-11
保管環境
冷蔵
1個
¥34,980
税込¥37,778
14日以内出荷
名称
寒天末
等級
一級
仕様
JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学組成
なし
アズワン品番
2-3647-04
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9002-18-0
1本(250g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
名称
塩化ナトリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
NaCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
NaCl
アズワン品番
2-3647-58
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.44
CAS登録番号
7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
名称
D(+)-Glucose
等級
一級
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
C6H12O6
濃度(%)
≧98.0
化学組成
C6H12O6
アズワン品番
89-0064-05
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
180.16
CAS登録番号
50-99-7
分子式
C6H12O6
別称
ぶどう糖
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
その他
【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下
形状
粉末状
種類
寒天培地
内容量(g)
500
pH
7±1
水分(%)
(乾燥減量)22%以下
強度
【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル
灰分
4%以下
1個(500g)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様
乾燥減量(105℃):15.0%以下
透過率(%)
70.0以上(490nm)
pH
6.0~8.0
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
選定基準濃度は環境省がパネル選定用に定めた濃度で、嗅覚検査や嗅覚トレーニング、臭気判定士の国家試験などに使用します。9段階の濃度設定があり、嗅覚検査からトレーニング・感度測定まで幅広く使用できます。
保管環境
冷蔵
くせのないすっきりした甘さのお砂糖
結晶が上白糖よりやや大きく、さらさらした高純度のお砂糖です。
すっきりした甘さで素材の風味を活かすことができます。
用途お菓子や香りを楽しむコーヒー、紅茶に等に
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率
1.0以下(μS/cm)
付属品
ノズル付き
成分
純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番
361-2848
容量(L)
2
適合規格
A2~A3相当
pH値
5.0~7.0
保管環境
暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)
対応
ろ過工程
原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格
JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
名称
安息香酸ナトリウム
規格
食品添加物 FD
化学式
C7H6NaO2
濃度(%)
≧99.0(乾燥後)
化学組成
C7H6NaO2
アズワン品番
3-4763-08
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
144.10
CAS登録番号
532-32-1
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,670
3日以内出荷
名称
ブドウ糖(D-グルコース)
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
C6H12O6
濃度(%)
≧98.0
化学組成
C6H12O6
アズワン品番
2-3647-21
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
180.16
CAS登録番号
50-99-7
別称
ぶどう糖
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称
塩化ナトリウム
等級
一級
化学式
NaCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
NaCl
アズワン品番
89-0066-52
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.44
CAS登録番号
7647-14-5
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様
濃度:1mg/mL
構成
2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本
保管環境
冷蔵
1組(12本×10mL)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
等級
特級
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
名称
可溶性デンプン
等級
一級
仕様
JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
(C6H10O5)n
化学組成
(C6H10O5)n
アズワン品番
2-3647-68
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9005-84-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷