- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 玩具/おもちゃ
- スケートボードのおすすめ人気ランキング
スケートボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「スケートボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンドーム」、「ベアリング 内径8mm 外径22mm」、「クッションローラー」などの商品も取り扱っております。
若い方を中心に人気が上昇しているスケートボード。デッキやトラックに高いグレードのパーツを使用してトリック競技などにも十分なスペックながら、シンプルなデザインにすることで低価格を実現したコンプリートボード。安価帯ボードからのステップアップ、これからトリックをマスターしたい方にお勧めです。
JEJアステージのストリートスポーツブランド【outre】と【AIRWALK】のコラボアイテム。ボードデッキにはカナディアンメープルを使用し、耐久性、柔軟性、反発兵に優れたデッキとなっています。日本のスケーターパーフォーマンス向上を願った仕様です。
用途しっかりとしたコンケープ(横幅方向の反り)が入ったデッキ、アルミニウム製トラック、ベアリングはABEC-9相当を採用し本格的かつ滑りやすくなってます。
仕様
ウィール:54mm/100A、プッシュ:95A
寸法(inch)
幅W8×奥行D31.5
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ヘルメット(頭部)、リスト(手首)、エルボー(ひじ)、ニー(ひざ)の4点セットです。リストガード(手首)付なのでスケートボードやインラインローラーにおすすめです。不動の人気商品です。
材質
ヘルメット:ポリプロピレン、PE パッド:ポリプロピレン、ポリエステル
サイズ(cm)
ヘルメット:53~55
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)
110
材質
高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)
キャスター
6個
ラングスジャパンオリジナルプロテクターセット!
CE基準合格。
耐衝撃性に優れた素材を使用し、多層構造でしっかりと怪我のしやすい手・肘・膝を守ります。
リップスティックやスケートボード、自転車、インラインスケートやローラースケートなど走行遊具で遊ぶ際に大活躍!
適合年齢(歳)
6以上
材質
ポリエスチル、PE、PP
適応身長(cm)
110~
適応体重(kg)
18~
安全規格
CE
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
22
幅B(mm)
7
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
32000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
38000
基本動定格荷重Cr(N)
3450
基本静定格荷重Cor(N)
1400
JIS等級
G10
シールド形状
両側非接触ゴムシールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
GCr15
ベアリング番台
600
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
材質
ステンレス
規格
1種
単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
フランジ
フランジ無
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。
ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様
軽荷重
材質(本体)
ポリウレタン・ショアA95・ブラック
タイプ
ツバなし
寸法L1(mm)
-
材質(ベアリング)
スチール・両ゴムシール
種類
ローラー
材質
プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)
70
材質(ベアリング)
スチール
材質(ボルト)
スチール
材質(ナット)
スチール
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
両側鋼板シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ソールにはワークシューズでも使用している滑りにくい底意匠を採用。デッキだけでなく、すべりやすい路面でもしっかりグリップします。シンプルなデザインなのでスケートボードだけでなく普段使いとしてもオススメです。
用途立ち作業。屋根作業。スケートボード。カジュアル
材質(アッパー)
合成皮革・ポリエステル・綿
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
380:(26.0cm)
材質(先芯)
先芯なし
足囲
3E
スケートボードをイメージした爪とぎダンボールです。またたび1袋入り。
スケートボードやスリッパの上で猫ちゃんが遊んでいる姿はあまりに可愛く、写真や動画に残したいという欲求と同時にSNSへの投稿意欲も高まります。
材質
ダンボール
幅(cm)
60
高さ(cm)
23
奥行き(cm)
26.5