- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- スズ 金属のおすすめ人気ランキング
スズ 金属のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,454件の「スズ 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インゴット」、「錫 板」、「錫 銅」などの商品も取り扱っております。
材質
銅錫被
全長(mm)
43
TKG品番
9-1847-0501
TKG品番(2017)
6-1646-0501
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
組成の違いによる融点の違いを調べることができます。
また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
材質
金属
寸法(mm)
Φ20×14
1セット(10個)
¥364
税込¥400
当日出荷
純度100%の錫は非常に柔らかく、形状や厚さにもよりますが手で容易に曲げることができます。金属でありながらも人肌に馴染む錫を、生活の様々なシーンでお楽しみください。
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
金属を溶かす実験が短時間でできます。
少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。
寸法(mm)
127×127
厚さ(μm)
約1.3
1セット(10枚)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
名称
すず(粒状)
等級
特級
化学式
Sn
濃度(%)
99以上
化学組成
Sn
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0067-06
危険物の類別
非危険物
特性
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
118.710
CAS登録番号
7440-31-5
1本(500g)
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
Sn(スズ)を一度溶かし、型に流しこみ棒状の形にしたものです。高純度のため人の手で曲げられるほど柔らかく、よく聞くと曲げるときにピチピチと音が鳴る「スズ鳴き」と呼ばれる現象を体験できます。
材質
錫
寸法(Φ×mm)
約8×200
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
作り手の感性で自在に表情を変える
外形寸法H(mm)
5
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等
合金組成(Wt%)
錫:96.5%、銀:3.5%
エスコ品番
EA310A-2
融点(℃)
221
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
材質
C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分
Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応