スチール 打ち込みウエイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
99件の「スチール 打ち込みウエイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打ち込みウエイト アルミ用」、「鉛ウエイト」、「スチール ウエイト」などの商品も取り扱っております。
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm) 1.5 材質
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。 材質 公差(g) ±3% ウエイト隙間寸法(mm) 約1.8~2.3
1パック(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合 スチールホイール用 材質
1箱(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
用途スチールホイール用 ウエイト隙間寸法(mm) 2.0 適合 スチールホイール用 材質
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質 適合 スチールホイール用
1箱(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイト ウエイト隙間寸法(mm) 1.7~2.1
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合 スチールホイール用 材質
1箱(17個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ 5/10g刻み 材質 幅(mm) 約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm) 3.0(テープ部含まない) 質量(kg) 約3 表面処理 クロームメッキ 質量(1本) 60g 公差(g) ±3% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。 材質 公差(g) ±3% ウエイト隙間寸法(mm) 約5.8~6.2
1パック(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合 トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用 材質
1箱(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
材質
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm) 3.0(テープ部含まない) 寸法(mm) 19×11.5 質量(kg) 5(ケース除く) タイプ 5g刻み 公差 ±3%
1ケース(5g×1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計
材質 タイプ 5g刻み 厚さ(mm) 4.0(シート含む) 幅(mm) 20(シート幅含まず)
1箱(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質
1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。 ウエイト隙間寸法(mm) 6.8~7.2
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 使用温度範囲(℃) -54~140 材質 ゴム タイプ 耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 19/15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa) 約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)