スティックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
9,292件の「スティック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイスティック」、「ロープスティック」、「オイル タイマー」などの商品も取り扱っております。
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。 材質 (容器全部品)再生ポリプロピレン エコマーク認定 認定 タイプ 速乾、強力 エコマーク認定番号 17 112 004
1個(10g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
1缶(20L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ツイストロック方法により、安定した取り付け。保管品をしっかりと所定の位置に保持する滑り止めラバーグリップ。素早く取り出せるツールクランプ機能
幅(cm) 10.2 高さ(cm) 33 奥行き(cm) 11.4
1個
2,788 税込3,067
8日以内出荷

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め 主成分 嫌気性樹脂 青(蛍光性有) 使用温度範囲(℃) -55~150(目安) 適合規格 NSF/ANSI61、CFIA 破壊トルク(Nm) 20 固着時間(分) 10 養生時間 固着10分/最終強度24時間 仕様 中強度 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 8~32/- 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 化学物質安全性参考資料 主なワーク 3次元形状
1本(19g)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壜詰めの「ごはんですよ」のトロリとしたおいしさそのまま、1食分の(1本8g)使いきりサイズです。1食分に小分けされたスティック個包装入り食べきりサイズですので衛生的で長期保存も可能です。
1箱(8本×6個)
1,998 税込2,158
5日以内出荷

食物繊維たっぷりの小麦ブランのシリアルです。ざくざく食感の食べやすいフレークに発酵性食物繊維を豊富に含むファイバースティックをプラス。
1箱(380g×12個)
8,998 税込9,718
5日以内出荷

ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。
用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。 材質 PP 直径×長さL(Φmm×mm) 6×230/1本
1セット(5本)
349 税込384
当日出荷

ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数 4 USBケーブル長(cm) 7(コネクタ除く) 仕様 アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート 質量(g) 約23.8 ケーブル長(m) 0.07 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×22×12(ケーブル除く) 対応コネクタ USB Type-A 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 接続端子 USB Type-A 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 7 USBポート数 4 インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) 4ポート合計最大400(各ポート100未満) データ転送速度 USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリーム USB A×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB A×4 USB規格 USB 2.0
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途木くずや砂利に吸引に。 充電時間(分) 60 商品タイプ 本体+バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 218×155×1015 定格電圧(V) DC10.8 充電池タイプ リチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh) 1500 関連資料 アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
長さL(mm) 2 常用温度(℃) 260 許容差 クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

おしゃれに光るスティック!光の色が変化する!電池内蔵(電池交換可)
材質 PP、PS 寸法(mm) 320×70×35 形態 包装:PP袋入
1個
355 税込391
当日出荷

iQセンサーがゴミの量に合わせて吸引力を自動調整することで、効率的にお掃除できる。ブラシレスパワーフィンが床に密着し一度により多くのゴミを取り除く*1マルチフロア用ヘッド。ゴミの量に応じてiQアイコンの色が変わるので、ゴミを見逃さずキレイを確認できる。毛の絡まない*2ブラシレスパワーフィン。なめらかなヘッドの動きで高い操作性を実現。ワンタッチでハンディにもでき、気になるちょっとしたゴミもラクに取れる。スタイリッシュで洗練されたデザインと日本の住環境になじむカラー。ドックに戻すだけでゴミを自動収集。約30日ゴミ捨て不要*3。HEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*4。ドックに置くだけで簡単充電・簡単収納。取外せて水洗い可能なダストカップ、フィルター、ブラシロール。使い勝手にこだわったブラシ付き隙間用ノズルやミニモーターヘッドなどで家を丸ごとお掃除
付属品 ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー 1個 質量(g) 【コードレススティック】1700【ハンディ】800【バッテリー】235 コード長さ(m) 1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【コードレススティック】1041×267×152【ハンディ】510×91×71【収納】1060×280×257 充電時間 3.5時間 運転時間 【コードレススティックでの使用時】ブーストモード:8分/iQモード:8~34分【ハンディでの使用時】ブーストモード:8分/iQモード:8~41分
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

小腹が空いたときのおやつや、お酒のおつまみにピッタリ!真空フライ製法でサクッと軽いやみつき食感!【サクッとおいしいクセになる旨さ】ブロッコリーの茎をつかった「ブロッコリー茎スティック」【真空フライ製法の特徴】真空状態でフライすることで、素材に細かな穴ができ、サクサクとしたクリスピーのような状態になります。【ブロッコリーの「茎」を使用!】2026年度から新たにブロッコリーが国民生活に重要指定野菜になったことからも今後の需要拡大が見込める商材です。ブロッコリーの茎を使用した今までにない野菜スナックです。
用途賞味期限は、商品が未開封の状態での期限です。開封後は賞味期限に関わらず、お早めにお召し上がりください。ブロッコリーの茎は天然物のため、割れや色におい風味大きさ形状かたさにバラつきがございます。茎の緑部分が固い場合がありますので、注意してお召し上がりください。黒い部分は原料由来のものですので、品質には問題ございません。
1セット(45g×3個)ほか
1,798 税込1,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密ポテンショメータを使用した産業用精密多方向操作用ジョイスティックコントローラ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様 外径ツバナシ型 材質 サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状 丸形 耐熱温度(℃) 110 最高耐熱温度(℃) 110 耐圧(kg/cm2) 1.5(max.) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質:メタクリル樹脂
材質 メタクリル樹脂 質量(g) 75 最大長(mm) 143 TKG品番 9-1160-1601 TKG品番(2017) 6-1038-1601
1セット(6種類)
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
1,780 税込1,958
当日出荷

A罫・B罫ノートに最適な6.7mm径サイズの中細タイプのモノ消しゴムで1文字からしっかりきれいに消せる。携帯しやすい、ノック式ペン型消しゴムの決定版です。
用途事務・学習用 機構 ノック式 材質 (本体)PMMA樹脂、(消しゴム)PVC樹脂 寸法(mm) (消しゴム)Φ6.7 タイプ 本体 本体寸法(mm) Φ13×130 替え消しゴム ER-KM
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。 電源タイプ 電池式 セット内容 Φ7mmグルースティック3本付(乳白色) 材質 グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃) 質量(g) 約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。 電圧(V) DC6 消費電力(W) 8(新品乾電池仕様での最大値) 電源 単3形アルカリ乾電池×4本 電池寿命(連続時間) 目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。) LED 0.1W白色LED×1灯(※交換不可) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 約165×41×152 危険物の類別 非危険物 接着力 (材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○ 主なワーク パーツ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷