ステムベアリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
169件の「ステムベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステムベアリング プーラー」、「バイク ステム ベアリング」、「ステムベアリングレースリムーバー」などの商品も取り扱っております。

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 接触角(°) 17°以下 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 円すいころ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高速走行には不可欠なステムヘッドベアリング。上下ともテーパーベアリングを採用しており、ハンドリングのガタツキを極限まで解消します。又、STDのボールベアリングと違い、グリス切れによるサビの発生も皆無です。軸受け面積の拡大によりスムースなハンドリングを実現します。支持部分をボールの「点」からニードルの「線」へと変更するため、大幅に耐久性を向上させます。上下2個1台分でのデリバリー。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
368 税込405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)C テーパーベアリング
内径d(Φmm) 40 外径D(Φmm) 90 幅B(mm) 33 幅C(mm) 27 幅T(mm) 35.25 トラスコ品番 453-8978 質量(kg) 1 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 接触角(°) 10°を超え17°以下 参考質量(g) 1080 基本動定格荷重Cr(N) 122000 基本静定格荷重Cor(N) 150000 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 円すいころ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑 4400 許容回転速度(min-1) 油潤滑 5900
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

シールド形状 開放形 軌道輪形状 円すいころ軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状 開放形 軌道輪形状 円すいころ軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 接触角(°) 10°を超え17°以下 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
1,059 税込1,165
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。 アウターレースの内側から爪を掛けて反対側からハンマーで打ち抜いてください。
用途アウターレースの抜き取りに 材質 クロムモリブデン鋼 全長(mm) 78 質量(g) 410 使用範囲(mm) 36~60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スレッド式ヘッドパーツの補修用部品セット
セット内容 ヘッドリテーナー×2個/ヘッド上玉押し/ヘッド下玉押し/ヘッド袋ナット/ヘッドワッシャー
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1パック(10個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
399 税込439
当日出荷


1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷