- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ステンレス ねじ切りのおすすめ人気ランキング
ステンレス ねじ切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新473件の「ステンレス ねじ切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ切り機 手動」、「水道管 ねじ切り」、「ネジ切」などの商品も取り扱っております。
二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。
消費電力(W)
500
電源(V)
AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56
付属品
(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A
トラスコ品番
370-9400
質量(kg)
32
ねじ切り能力
15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
種別
内径用(右勝手)
仕様
ねじ切り切削速度。低・中炭素鋼(20-100m/min)。高炭素鋼(30-80m/min)。合金鋼・調質鋼(40-90m/min)。ステンレス鋼(30-90m/min)。鋳鋼(40-90m/min)。鋳鉄(40-90m/min)。アルミ・非鉄金属(20-120m/min)。※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。
セット内容
チップ(08 IR A60 BXC)×10個。ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7602
型式
2RC
能力
ねじ切(B):19~39
適合パイプ
薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
適合機種
CMM0003
材質
SKH
質量(g)
240
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)
750
電源(V)
AC100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13・24・43
トラスコ品番
852-0521
セット内容
自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)
873
質量(kg)
123
全幅(mm)
635
全高(mm)
558
ねじ切り能力
15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)
16.5円/h
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
種別
チェーザ
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
食付
4P
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
1個
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7599
型式
2R3
能力
ねじ切(B):1/4~1 1/4
適合パイプ
水道・ガス管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種
材質
PVDコーティング
仕様
さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.68
呈色
黒赤色
構成
MEGACOAT NANO
適合ホルダ
SINR-16型/CINR-16型
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
TQタイプ
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
樹脂ケース付
付属品
樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”
質量(kg)
5.5
ねじ切り能力
1/2”~1-1/4
本体長さ(mm)
545
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用
質量(kg)
7.4
ねじ切り能力
1/4~1 1/4
付属品
チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4
トラスコ品番
122-7530
種別
ラチェット付オスタ型
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類
M
350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
軽量・小型19kgです。
用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
回転速度(min-1[r.p.m])
52
付属品
ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)
適合
(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109。(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
トラスコ品番
297-3855
質量(kg)
19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×317×320
モーター
100V 350W
ねじ切り能力
(水道・ガス管)PT1/4~1"。(ボルト)W3/8~1"・M10~M24。(電線管)C19~39・PF1/2~1"
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
質量(kg)
0.37
適合
N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3
トラスコ品番
122-8307
種別
チェーザ
寸法
ステン用手動1/4-3/8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×80×28
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。
パイプサイズ
1inch
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途12R用ダイヘッド。
パイプサイズ
3/4inch
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷