- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ステンレス 円板のおすすめ人気ランキング
ステンレス 円板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「ステンレス 円板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス円形プレート」、「金属 円形 プレート」、「鉄板円形」などの商品も取り扱っております。
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質
ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
厚さ(mm)
1
仕様
のり付
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
ステンレスヘアライン
仕様
透明ガラス衝突防止、テープ付
トラスコ品番
781-2752
寸法(mm)
30mm丸×2
質量(g)
10.5
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
SUS化粧丸パイプ用
材質
SUS304
形状
ソケット
仕上
ヘアーライン
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7
用途カバープレート
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質
SUS304
板厚(mm)
1
粘着剤厚さ(mm)
0.7
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差
外径(-0、+1.0)
開口率(%)
32.6
サービス分類
オーダー・加工
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
ステンレス(SUS304)