ステンレスブレースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「ステンレスブレース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筋交い」、「ターンバックル 羽子板」、「振れ止め金具」などの商品も取り扱っております。
壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容 コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質 長さ(mm) 1205 適合パイプ径(Φmm) 25 棚受け金具 棚受アクセサリー
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

材質 (羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8) 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 40×280 法規制 告示1460号第二号(ほ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ブレースコネクタL
ブレースを張ることで、効率よく剛性のあるユニットを構成することができます。
用途90°連結部の補強にご使用ください。 材質 アルミダイカスト 質量(g) 727
1個
1,639 税込1,803
9日以内出荷

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。 筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました 在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容 本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。 仕様 アルミ角パイプ4段継 材質(本体) アルミ 外形寸法(mm) 縦1640×横90×奥44 本体質量(g) 1200 伸縮範囲(mm) 1640~4100
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

システムラック用のクロスバー 木ネジ付
用途空間演出 商品陳列 長さ(mm) 1,250
1セット
5,698 税込6,268
11日以内出荷


ウッドシェルフ専用。補強箇所を増やしたり、横連結を増やす際の補強用クロスバー。ネジ、ナット付属。本体幅によってサイズが異なり、2サイズ展開。
用途ウッドシェルフ用クロスバー 材質 スチール(粉体塗装)
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値 1.0以下 告示1460号第2号 同等認定 D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)かりすじかい
建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。 仕様 引きしろ/155mm 全長(mm) 4075 質量(kg) 4.7
1箱(2個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷