- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ステンレスボルトの締め付けトルクのおすすめ人気ランキング
ステンレスボルトの締め付けトルクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新167件の「ステンレスボルトの締め付けトルク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12ボルト 寸法」、「ボルト締付トルク値」、「susボルト 締め付けトルク」などの商品も取り扱っております。
●ステンレス製
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。
〇締め付けトルク値:0.4~0.5kgf・m(4.3~5.2N・m)
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質
SUS316L
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最小)3
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
(最小)5.723
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
(最大)6
寸法da(mm)
(最大)6.8
寸法v(mm)
(最大)0.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)10
ねじの呼び
M6
寸法ds(mm)
(最大)6
ねじ山種類
メートル並目
●ステンレス製
※一般的なボルトに比べ強度が低めとなりますので、一覧表に記載のトルク範囲内でご使用下さい。又、重荷重の掛かる箇所への使用はお止め下さい。
〇締付トルク値:1.0~1.3kgf・m(10.4~12.5N・m)
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
頭部寸法(mm)
8
セレート無し
種別
全ねじ
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
セレート無し
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
フランジ付き
強度区分
4T
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
三価クロメートメッキ
材質
ステンレス
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ
1.75
表面処理
エコートWH処理
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目