ステンレス用 エンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
1,523件の「ステンレス用 エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬エンドミル ステンレス用 16」、「トリマー用エンドミル」、「長穴 キリ」などの商品も取り扱っております。
材質 コバルトハイス(HSS-Co) 刃数 2 表面処理 ホモ処理 コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 30 適合被削材種 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎ 刃径公差(mm) 0~-0.03 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質 超硬合金 刃先形状 ギャッシュ当て 刃数 4 ねじれ角(°) 45 刃径公差(mm) 0~-0.02 被削材 一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理 TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ギャッシュ当て 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57 公差(mm) 0~-0.04 ねじれ角(°) 35
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途ステンレス用 側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様 荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質 粉末ハイス(高速度鋼) 刃数 2 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.03
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 4 表面処理 G(TiN)コーティング ねじれ角 標準 公差(mm) +0.020~0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 刃数 4 表面処理 SG(TiCN)コート ねじれ角 標準
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 4 表面処理 ノンコート ねじれ角 標準 シャンク径公差(mm) h7
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
材質 極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数 3 表面処理 SAコーティング 公差(mm) 0~-0.03 ねじれ角(°) 45
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。
材質 高コバルトハイス(SKH57) 表面処理 S(TiCN)コーティング 公差(mm) 0~-0.04 ねじれ角(°) 35
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 4 被削材 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 公差(mm) 0~+0.030 ねじれ角(°) 30 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数 2 材質 極超微粒子超硬 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理 MSコーティング 刃先形状 ピンカド ねじれ角(°) 30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数 4 ねじれ角 標準 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) +0.020~0
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様 穴加工・シンニング 先端角(°) 125 表面処理 TiNコーティング
1本
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質 コバルトハイス(高速度鋼) 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.03 シャンク径公差(mm) h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 表面処理 TiAIN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用 刃数 2 材質 極超微粒子超硬合金 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理 (Al、Ti)Nコーティング 刃先形状 刃先ギャッシュ当て ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.020
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ピンカドタイプ 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAlN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃数 2 刃長(mm) 4 材質 高級粉末ハイス 全長(mm) 50 トラスコ品番 427-4695 質量(g) 9.4 シャンク径(Φmm) 6 刃径(Φmm) 1.5 表面処理 ノンコート ねじれ角 30
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷