ステンレス線 0.2mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
855件の「ステンレス線 0.2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「0.1mm ステンレス線」、「0.2mm ピアノ線」、「極細 金属線」などの商品も取り扱っております。
1巻
760 税込836
当日出荷

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質 SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質 ステンレス(SUS304)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質 SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1
1巻
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m) 200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m) 100 材質 SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm) 2 線径(Φmm) 0.2 材質 SUS304 仕様 研削処理/無し エスコ品番 EA952SF-2 高さ(mm) 12 端末 クローズドエンド ばね定数(N/mm) 0.157 許容荷重(N) 1.03 巻方向 密着高さ(mm) 3.6 許容荷重時高さ(mm) 5.44
1個
520 税込572
当日出荷

VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質 ステンレス サイズ(mm) Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90 アズワン品番 64-5105-15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6本)
569 税込626
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。 材質 SWC
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)