- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- スニソオイルのおすすめ人気ランキング
スニソオイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「スニソオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r12 エアコン コンプレッサー オイル」、「スニソ」、「エステルオイル」などの商品も取り扱っております。
冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。
サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
HCFC、HC(炭化水素)、アンモニア冷媒を使用する冷媒・冷凍空調機器の冷凍機油。「GSDシリーズ」は消泡性能を追加。
厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れる。<各機器メーカーからの推奨油>
用途HCFC冷媒用冷凍機油
色
淡黄色
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。
冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
1本(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用
仕様
高純度
冷媒
R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます
引火点(℃)
210
粘度
68(40℃)
密度
0.894(15℃)
流動点(℃)
-40℃
アズワン品番
64-7818-96
粘度指数
60
1個(500cc)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に安定でスラッジを生成しにくい優れたオイルです。小型大容量化している高性能冷凍機の潤滑に優れた性能を発揮し、急速冷凍装置や超大型冷蔵庫にも安心して使用できます。
用途R22などのHCFC(フロンの代表種)を冷媒とした冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑
絶縁耐力
(出荷時)40Kv以上
適合範囲
圧縮機
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。
耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。
POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます
対応冷媒種別
R12・R134
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)
30
対応冷媒種別
HFC系冷媒用
用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル
適合ガス
HFC-134a
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
1缶(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様
スプレーノズル付
トラスコ品番
494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
コンプレッサーオイルの充填に使用します。
全長(mm)
225
接続径
(ホース)1/4フレア
充填可能量(g)
60
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)
134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ
蛍光剤なし
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
ねじサイズ
M14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
熱に対して不安定な成分がほとんどないので、高い油温で使用されてもスラッジをつくらず、加温ヒーターへのカーボン付着がほとんどありません。吐出弁のような油が高温薄膜状態となるような条件にさらされても固いカーボン堆積物をつくりません。
精製度が高くスラッジをつくりやすい成分を含まないので、冷媒やシステム中に存在する他の物質との化学反応に対する抵抗力を有しております。
精製度が高いので、スラッジを生成しやすい冷凍機に使用できます。システムの低温部分でフロック状物質の分離を防ぎます。
可能な限り脱水してから専用の容器に充填して出荷されますので、水分含有量が極めて少なく高い絶縁耐力を備えています。
高温運転でも適性な粘度を保持し圧縮機の摩耗を防ぎ、また、低温でも十分な流動性を持っており、いかなる時にも充分な油膜を形成します。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑。
電気冷蔵庫、ルームクーラ、パッケージ型エアコンディショナなど密閉型冷凍圧縮機の潤滑。
低温環境で使用される油圧機器の作動油。
低温で使用される一般機械の潤滑油。
エアフィルタ用オイル。
適合範囲
圧縮機・油圧機器・一般機械・エアフィルタ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
仕様
4GSD
1缶(4L)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
用途A/Cコンプレッサーオイル(アキシャル用)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
ベビコンオイルは炭化物生成量が少なく、また摩耗量も少ないため、傷が発生しにくいオイルです。
バーレルフリーズは冷凍機用のオイルです。
1個(4L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにするエアコン用潤滑剤です。
絶縁性の高いオイルを使用し、ハイブリッド・EV(POE)車用で、ガスの気密性を高めて冷却能力を回復させます。
HFC冷媒との相溶性が高く、化学安定性、潤滑性、絶縁性などの点で優れた性能を発揮します。
成分
潤滑油基油(ポリオールエステル)、潤滑油添加剤、りん酸トリトリル、2-6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール
使用方法
それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。
引火点(℃)
200以上(COC)
密度(g/cm3)
0.98(15℃)
外観
淡黄色液体
危険等級
Ⅲ
対応冷媒種別
HFC
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別
R12
成分
炭化水素ガス
主成分
炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書