スピーカー ボックス キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
133件の「スピーカー ボックス キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー 組み立てキット」、「同軸スピーカー」、「スピーカー エンクロージャー」などの商品も取り扱っております。
種類 工作キット 材質 エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具 プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg) 19 取付穴径(Φmm) 185 付属品 板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品 金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本 材質 エンクロージャー:MDF 質量(kg) 5 形式 ダブルバスレフ型 板厚(mm) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×450×315 ユニット取付穴径(Φmm) 72 スピーカーユニット 別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

多目的スピーカー付きボックス。バスレフタイプ。
寸法(mm) (ウーハー)165 外形寸法(mm) 255×205×130 再生周波数(Hz) 35~8000Hz 最大入力(W) 250 インピーダンス(Ω) 4
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様 ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』 寸法(mm) 基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5) 出力 スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立) 電源電圧(V) 標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの 受信周波数 FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz アンテナ 基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可) 関連資料 (5.2MB) 動作電流(mA) 約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

実際に使えるスピーカが短時間でできる! 導入教材に最適!パソコン・スマートフォン・タブレットなど、様々な機器に接続して楽しめます!
セット内容 スピーカー:3W(アンプ内蔵)×1、オーディオケーブル:ステレオミニプラグΦ3.5mm×1、USBケーブル:Φ2.0DCプラグUSB A端子カバー前(スピーカー取付済)×1、カバー後×1、台(上)×1、台(下)×1、基板×1、電子パーツ台紙×1、オーディオケーブル×1、USBケーブル×1、取り付けネジ(大4、中7、小2)×1セット、ゴム足×3、はんだ×1 本体寸法(mm) (組立時)100×100×105
1セット
899 税込989
6日以内出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類 工作キット スピーカー 4Ω~8Ω 基板寸法(mm) 68×82 消費電流(mA) (無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V) DC4.5~14 入力抵抗 約47kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類 工作キット S/N比 78dB(IEC) スピーカー 4Ω~32Ω 最大電力 (THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性 50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm) 62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA) 340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V) DC1.8~15 電流(mA) (アイドリング)約7.5 入力抵抗 約45kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様 ●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m 質量(kg) 4.0(1台) 形式 スリットバスレフ型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×330×265 インピーダンス 定格入力 25W(最大入力:40W)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類 工作キット 基板寸法(縦×横)(mm) 60×100 高さ(mm) 24 機能 MUTE、FAULT、SLEEP 周波数特性 20Hz~20KHz(±0.5db) 出力 最大20W+20W(4Ω) 出力方式 BTL 電源電圧(V) DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力 スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA) 約35(ボリューム位置中間時) 使用電池 単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数 76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様 USB充電器:最大出力1.8A 付属品 Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット 寸法(mm) W115×65 質量(g) 約135(本体、台座部) ケーブル長(m) Φ3.5mmケーブル:約1.0 入力 Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力 3W(最大4W)×2 スピーカー Φ54mm×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数帯域(Hz) 30~20000
1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm) 126×99×44 再生周波数(Hz) 160~20000Hz 最大入力(W) 50 インピーダンス(Ω) 4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷


ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様 音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 消費電流 ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳) 10以上 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。 据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。 軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質 ABS樹脂、スチール 最大出力(W) 80 定格出力(W) 45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×95×67 周波数特性 75~1800Hz 適合車種 DC12V車専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様 MCカートリッジ用インプットトランス。昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB) 形状 WE-60L 質量(kg) 0.5 寸法H(mm) 55 寸法a(mm) 40 寸法A(mm) 58 耐電圧 AC250V、1分間 寸法D(Φmm) 29 ねじ寸法 M3 寸法B(mm) 52 寸法b(mm) 40 周波数特性 15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ) 寸法h(mm) 15 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250Vにて) 負荷抵抗 二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) (一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3 挿入損失(dB) 1.5
1台
28,900 税込31,790
9日以内出荷

DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。
付属品 取扱説明書、電源コード 質量(kg) 5.3 形式 バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター 消費電力(W) 45 周波数(kHz) 【クロスオーバー】2 定格出力(W) 【Total】70、【LF】45、【HF】25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×285×222 入力感度 【最大】-10dBu、【センター】+4dBu コントロール LEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz) 入力インピーダンス 10kΩ 再生周波数帯域(Hz) 54~30000(-10dB)、74~24000(-3dB) コネクタ XLR3-31type(balanced)、Phone(balanced) 入力レベル 【最大】+24dBu
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)エンクロージャー
16cmスピーカー専用。接続端子付き。
用途スピーカーボックス。 ブラック 穴径(mm) 128
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷