- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- スプリングローラーのおすすめ人気ランキング
スプリングローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新267件の「スプリングローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ 戸車」、「ローラー付ボルト」、「スプリングキャスター」などの商品も取り扱っております。
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
02082
1個
¥431
税込¥474
4日以内出荷
機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。
金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤
材質
ポリアミド(PA6)
質量(g)
22
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03023
1個
¥297
税込¥327
4日以内出荷
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン
仕様
自在式
軸径(Φmm)
6
形状
自在車
材質(本体)
スチール/U三価クロメート
リム幅(mm)
25
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
34
特性
静音、衝撃吸収
取付穴径(mm)
6.3
キャスタータイプ
プレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等
質量(g)
74
材質/処理
(ベース)SUS304/ヘヤライン。(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-。(アジャストボルト・平座金)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
スプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤
材質
ポリアミド(PA6)
質量(g)
33
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
02815
1個
¥338
税込¥372
4日以内出荷
材質
合成ゴム
適合機種
DB2.0-1・2・3型/DB2.0・2S・3S型/EWA型
質量(g)
400
キャスター径(Φmm)
40
1セット(4個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン
軸径(Φmm)
6
形状
自在車
リム幅(mm)
25
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
車輪取付幅(mm)
34
特性
静音、衝撃吸収
キャスタータイプ
ねじ込み式緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
材質(本体)
鋼
質量(g)
14
タイプ
押込タイプ
種類
ローラー型
吸着力(N)
64
仕上
光沢クロメート処理
取付け方法
埋込タイプ
引張強度N(kgf)
約52[5.3]
押込力N(kgf)
約16.7[1.7]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
1個
¥565
税込¥622
翌日出荷
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。
内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
[[BRPSS-S]]----オールステンレス
[[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール
水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
2.5
寸法d(mm)
1.2
寸法Db(Φmm)
2.38
寸法L(mm)
12
寸法M(mm)
M5
寸法s(mm)
0.7
寸法t(mm)
2
ねじピッチ
0.8
荷重(最小~最大)(N)
4.4/19.6
ねじ規格
並目