- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- スペーサー M8のおすすめ人気ランキング
スペーサー M8のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新844件の「スペーサー M8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー 内径 8mm」、「カラー M8」、「ステンレス スペーサー m8」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ねじサイズ = M8。長さ = 24mm。材料 = 鋼。仕上げ = 光沢亜鉛めっき。。継手ナット. スペーサとして、又はスタッド(全ねじ)などへの接続に使用可能な六角継手ナット製品です。
ナット径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B
59
質量(g)
135
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
24
C
22
E
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
用途手摺支柱スペーサー
セット内容
本体 1個。六角ボルト(M8×75) 2本。六角ボルト(M8×20) 2本。ワッシャー(呼び8) 4個。長ナット(M8×40.5) 2個
材質
ステンレス
1セット
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
仕様
ねじサイズ = M8。長さ = 24mm。材料 = ステンレス鋼。ステンレスタイプ = A2。仕上げ = プレーン。。継手ナット. スペーサとして、又はスタッド(全ねじ)などへの接続に使用可能な六角継手ナット製品です。
ナット径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。
付属品
スペーサー。ハンドルプレート。パッキン。十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)。十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
高さ(mm)
15.5
質量(g)
430
種類
引手
仕上
アルマイト処理
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10、12
適合扉
(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質
SUS303
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類
たて引き用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
マニュアル車、ゲート式AT車用。高さ調整可能。付属品/ビスM4(長、短)×各1本、インナー(M8、M10用)×各1個、高さ選択用スペーサー×1個。対応シャフト径/8、10mm。取付方法/ネジ込タイプ取付のみ
適合シャフト寸法/ハイポジションL38mm、ローポジションL56mm、D14mm以下
用途マニュアル車、ゲート式AT車用ノブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP30310。適度なリフトアップで不整地や雪道などにおける走破性を高めるジュラルミン製リフトアップスペーサー。純正サスペンションのアッパーマウントに取り付けることで25mmのリフトアップができます。取付剛性を高めるため、リフトアップスペーサー自体にネジ切りを施し、アッパーマウントとリフトアップスペーサーが完全固定される仕様としています。販売備考:適合:トヨタ86(ZN6)/スバルBRZ(ZC6)/レガシィ(BN/BS/BR) ※フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] 86(ハチロク) (型式:ZN6)。スバル[SUBARU] レガシィ アウトバック (型式:BS9/BR#)。スバル[SUBARU] レガシィB4 (型式:BN9)。スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZC6)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ジュラルミン(A7075)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1台分。特記事項:フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。
特記
フロントアッパーマウントのスタッドボルトのサイズが「M8(ナット二面幅12mm)」の車両が適合となります。
材質
ジュラルミン(A7075)
色
ブラック
加工
無
入数
1台分
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
外形寸法(mm)
16.5
内形寸法(mm)
8
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類
よこ引き用
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理
スチール/ユニクロ
スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー
材質
アルミニウム
内径(Φmm)
約78
外径(Φmm)
約149