スライドハンマー アタッチメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「スライドハンマー アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドハンマー フック」、「スライドハンマ ジョイント」、「スライドハンマー アダプター」などの商品も取り扱っております。
用途JTC2503の先端補充用 仕様 M12XP1.5(交換用先端フック) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
二面幅(mm) 外部六角:27
1セット
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品 アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18) 質量(kg) 1.64
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

トラスコ品番 112-5930 セット内容 ・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8) 質量(kg) 1.35 危険物の類別 非危険物
1セット(4個組)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法 5/8×18UNF 適合 (小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容 スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm) 570(スライドバー) 質量(kg) 2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm) 40~75(プーラー) ストローク長(mm) 425 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg) 4.5 適合 (引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm トラスコ品番 108-4968 セット内容 スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g) 300 二面幅(mm) 外部六角:27
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm) 460 質量(kg) 1.5 ハンドル寸法(mm) 114 危険物の類別 非危険物 先端径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドハンマプラー(AUD3、AUD4およびAUD5)用の板金用アタッチメントです。
危険物の類別 非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm) 665(ハンマー) ねじ寸法 5/8×10 ショッカ(ハンマ)質量(kg) 4.1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷

1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。 アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に セット内容 スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ) 全長(mm) 400(スライドハンマー) 質量(g) 2400(スライドハンマー) ストローク量(mm) 100 シャフト寸法(mm) (ネジ)9/16-12
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

全長(mm) 590(ハンマー) ねじ寸法 7/8×14 ショッカ(ハンマ)質量(kg) 3 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
適合機種 22-0・22-0-1・22-1・22-2 セット内容 アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10) 質量(kg) 0.75
1セット
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)