セイケンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
576件の「セイケン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セイケン ブレーキフルード」、「ピストンカップ」、「クラッチ マスター リペア キット」などの商品も取り扱っております。
1セット
特価
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


制研化学工業ディスクロータ
特殊防錆加工 。特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!。クロス研磨加工。交換直後から高い制動力を発揮します!
主な適合純正品番 42431-37091 厚さ(mm) 30 質量(kg) 9.7 外径(Φmm) 281 メーカー トヨタ、ヒノ ボア径(Φmm) 140 他社参考品番(カシヤマ) E2100 ディスクタイプ ベンチレーテッド 他社参考品番(SDR) SDR1574
1枚
5,298 税込5,828
翌々日出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
SAE J1704 Standard 沸点(℃) 230以上(JISドライ)、155以上(JISウェット) 仕様 【JIS K 2233】BF4、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class4、【動粘度】1500以下(-40℃) 規格 DOT4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1セット
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格 BF-4(DOT4) 沸点(℃) ドライ256、ウェット155 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 水溶性
1本(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

制研化学工業オイルシール
オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し、外部からの異物侵入を防いでいます。
1枚
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

特殊防錆加工:特殊コーティング採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工:交換直後から高い制動力を発揮します! 軽自動車から普通自動車まで幅広いラインナップ!!
厚さ(mm) 11.2 質量(kg) 2.64 高さ(mm) 41.1 穴数 4 取付場所 フロント ボア径(Φmm) 55 外径(mm) 210.8 純正品番 43512-B2060, 43512-B2100,43512B2130 ,43512B2140,43512-97203,43512-97203-000,43512-97204,43512-97204-000 ,43512-97206,43512-97206-000,43512-97207,43512-97207-000 ,43512-B2120 主要車種 ステラ、プレオ、ルクラ、エッセ、オプティ、ソニカ、タント、タントエグゼ、ネイキッド、マックス、ミラ、ミラトコット、ミライース、ミラココア、ミラジーノ、ムーブ、ムーブコンテ、ムーブラテ、 ピクシスエポック、ピクシススペース ディスクタイプ ソリッド 寸法PCD(Φmm) 100 他社参考品番(TOKICO) TY015K
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷

制研化学工業オイルシール
オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し、外部からの異物侵入を防いでいます。
1枚
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)



制研化学工業オイルシール
オイルシールは,ベアリングに必要なグリースを密閉し,外部からの異物侵入を防いでいます。
1枚
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

スライドピンは、フローティングキャリパー(片押しキャリパー)というキャリパー本体とキャリパーベースの2部品から成るキャリパーに装備されており、キャリパー対して水平に摺動する役割があります。
純正品番 44146-HJ00D、MK585794 メーカー ニッサン、ミツビシ 他社参考品番(ミヤコ) CS-M433
1セット(4本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷


Seiken純正BF5High PerfomanceブレーキフルードはJIS K2233 BF5、FMVSS No.116 DOT5.1、ISO4925Class5-1 規格に適合する高品質、高性能な製品です。 建設機械にもご使用いただけます。 また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。
SAE - 沸点(℃) 260以上(JISドライ)、180以上(JISウェット) 仕様 【JIS K 2233】BF5H、【FMVSS NO,116】DOT5.1、【ISO 4925】Class5-1、【動粘度】900以下(-40℃) 規格 DOT5.1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。
1キット
1,490 税込1,639
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)