- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- セジメントディスクのおすすめ人気ランキング
セジメントディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新67件の「セジメントディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミルクセジメント」、「メッシュフィルター」、「ペーパーディスク」などの商品も取り扱っております。
精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。
直径(Φmm)
33
目開き
約50μm
仕様
入数:50枚
ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
フィルター直径(Φmm)
47
有効ろ過面積(cm2)
9.3
仕様
サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ)
型式
KSF-47
容量(mL)
(ファンネル)500
質量(g)
500
プレフィルター直径(Φmm)
35
アズワン品番
4-863-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
フィルター直径(Φmm)
13
有効ろ過面積(cm2)
0.7
材質
ステンレスホルダー:PTFEガスケット
直径(Φmm)
38
高さ(mm)
89
接続
オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)
ファネル容量(mL)
40
スライド固定式のため、フィルターの固定にクランプが必要ありません。レーザ刻印された便利な目盛付きで、火炎滅菌可能です。(※シリコン栓除く)
材質
No.8栓/シリコン、その他/SUS316
直径(Φmm)
(フィルター) 47
有効ろ過面積(cm2)
11.6
穴径(Φμm)
(サポートスクリーン孔径)70
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)
0.2
JIS規格
JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
90
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
45
吸水度(cm)
9
破裂強さ(kPa)
79
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
6
吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
種別
吸引ボトル、フィルターファンネルセット
アズワン品番
3-6479-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
24×24×23
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。
有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)
Φ47
有効ろ過面積(cm2)
9.6
容量(mL)
(ファンネル)320
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)
0.26
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
5
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過
厚さ(mm)
0.22
JIS規格
JIS P 3801 5C種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
118
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
570
吸水度(cm)
6
破裂強さ(kPa)
92
灰分
0.01%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
1
安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。
フィルター直径(Φmm)
47
プレフィルター直径(Φmm)
41
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。
無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。
側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。
強度・耐薬品性に優れています。
仕様
FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性。オートクレーブ可。滅菌用プレート・分析用プレート付
材質
PSF(ポリサルフォン)
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質
ほうけい酸ガラス
フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。
ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。
10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。
材質
本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
150
材質(メンブラン)
CN(ニトロセルロース)
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付
11.25
ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付
13.3
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。
厚さ(μm)
100
ろ過流量
20~40秒/500mL
穴径(Φμm)
1
色
白色
タイプ
スクリーンフィルター
材質(フィルター)
親水性PTFE
耐熱温度(℃)
130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)
80
表面
無地