セメダイン 塩ビのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「セメダイン 塩ビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨樋接着剤」、「HT接着剤」、「塩ビパイプ用ボンド」などの商品も取り扱っております。
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。 塩ビパイプや、波型の接着に最適。 キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(30mL)ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明で乾きの早い軟質塩ビ専用接着剤です。 軟質塩ビ同士、軟質塩ビと木・紙・布などの接着に適しています。 可塑型の影響を受けずにはれるタイプで、ビニル製傘・レインコートの補修にも使用できます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

農業用ビニルの接着、補修にご使用いただけます。 速乾性で初期立ち上がりが良好でし。 透明に貼れます。 接着後も柔軟性があります。
用途軟質塩ビシート同士の接着 農業用のハウス用ビニルの端部接着・補修用 種類 塩化ビニール系樹脂 主なワーク パーツ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)ほか
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。 硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。 固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着 雨どいの接着 硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着 硬質塩ビ板、波板同士の接着 主な用途 塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修 透明 種類 塩化ビニル系 主成分 塩化ビニル樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 ドープセメント 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 硬質塩ビ板、塩ビ波板 等 主なワーク パーツ
1本(50mL)ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 付属品 ヘラ 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(10mL)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質塩ビ同士の接着用
主成分 塩化ビニル樹脂 不揮発分 33.0% 外観 淡黄色透明溶液 粘度(Pa・s) 2.2(23℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1缶(3kg)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(50g)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 JIS規格 JIS A 5538 成分 変成シリコーン樹脂 白色 主成分 変性シリコーン樹脂 主な用途 壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間 10分以内(23℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 使用可能材質 木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性 高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 主なワーク パーツ
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様 低粘度速乾性/A。筆付 規格 日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。 透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。 仕様 健康住宅対応。ノンホルムアルデヒド仕様。脱トルエンキシレンタイプ 成分 変成シリコーン系樹脂 容量(mL) 333 JIS規格 JIS A 5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応) 4VOC基準適合 標準塗布量 セラール3×8サイズ/1本 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(333mL)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用 付属品 フタ裏側にハケがついています 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 100g 危険物の性状 非水溶性
1缶(100g)
639 税込703
当日出荷

仕様 キャップにハケが付いています。 トラスコ品番 107-3165 透明 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) 0~60 容量(g) 100 主成分 シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 110mL 危険物の性状 非水溶性
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。 白色 主なワーク パーツ 主成分 変成シリコーン樹脂 被着材の素材 陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
1本(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 キャップにハケが付いています。 トラスコ品番 107-1659 透明 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) 0~60 容量(g) 100 主成分 シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 110mL 危険物の性状 非水溶性
1個
549 税込604
当日出荷

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。 仕様 【推奨プライマー】MP1000 成分 変成シリコーン系 タイプ 防カビタイプ 硬化速度 【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm 主成分 変成シリコーン樹脂 標準使用量 目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分 0.96 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 密度(g/cm3) 1.48 指触乾燥時間(分) 5℃:360、23℃:120 外観 均一ペースト状 タックフリータイム(分) 23℃/120、5℃/360 ゴム硬度 28 特性 塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラス ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(120mL)ほか
878 税込966
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 主な用途 建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど 仕様 多用途タイプ、速硬化 白色 規格 JAIA 4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5538 主成分 変性シリコーン樹脂 標準使用量 4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本) 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間 10分以内(23℃) 外観 白色ペースト 粘度(Pa・s) 270 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 使用可能材質 木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性 高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 適合用途 低VOC、速乾 主なワーク パーツ
1本(1kg)ほか
2,190 税込2,409
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度・接着強度に優れ、また耐水性・耐久性・耐候性にも優れています。2液混合型。流動性に優れ、微細なスキ間のすみずみまで充てんできます。
用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。 主成分 主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン 比重 1.15±0.05 可使時間(分) 40±10分(30℃、500g) 外観 主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液 粘度(mPa・s) 5000~20000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 2.6L 混合比 主剤:硬化剤=2:1(質量比) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1セット(3kg)
7,598 税込8,358
当日出荷