- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- セラシャープナーのおすすめ人気ランキング
セラシャープナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「セラシャープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッター研ぎ」、「ニッパー 研ぎ」、「ハサミ専用研ぎ器」などの商品も取り扱っております。
中研ぎ・仕上げの2WAY。
力を入れずにカンタン・手軽に研げる。
サビが発生しにくく衛生的なセラミック。
水濡れに強く、軽いABS樹脂ハンドル。
包丁・鋏などあらゆる刃物に使用できる棒状タイプ。
用途鋏・鎌・刈込鋏・ナイフ・パン切り包丁・ナタなどの刃物研ぎに。両面・片刃・曲面刃物にも使用可能。
材質(本体)
セラミック
材質(柄部)
ABS樹脂(耐熱温度80℃)
1本
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
京セラファインセラミック使用
刃渡り(mm)
150
質量(g)
66
TKG品番
9-0346-1601
TKG品番(2017)
6-0319-2001
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
京セラファインセラミック使用
刃渡り(mm)
150
質量(g)
70
TKG品番
9-0346-1501
TKG品番(2017)
6-0319-1901
1個
¥979
税込¥1,077
欠品中
刃物の切れ味がよみがえる
材質
ポリプロピレン、ファインセラミックス
寸法(mm)
250×34×19
質量(g)
70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
瞬間接着剤のはみ出た部分やこびりつきに、手についた時に、速効性がありきれいに除去できます。
用途誤ってついた指と指の引き離し。
工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去。
形状
溶剤系
成分
アセトン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。
また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。
刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。
刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。
初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)
セラミック
材質(ボディ)
プラスチック
刃厚(mm)
1.5
刃先角度(°)
R30
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様
電池式
寸法(mm)
38×202×57
質量(g)
135
電源
アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番
65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類
セット品
材質(軸)
SNCM鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
付属ビット
30本
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。
これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用
材質
(ガイドスロット)ポリアミド
幅(mm)
158
高さ(mm)
57
材質(本体)
グラスファイバー強化ポリアミド
質量(g)
65
タイプ
両刀
奥行(mm)
58
使用砥石
ファインセラミックス
アズワン品番
65-1225-47
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
使う前にサッとひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。セラミック製だから、いつまでも研ぎ味が衰えません。両刃包丁はもちろん、片刃包丁、ハサミも研げる、三役設計!
ステンレス専用研ぎ器
ゴム付ですべりにくい
用途包丁・鋏のお手入れに。
砥材
アルミナ系セラミックス
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
140
タイプ
両刃・片刃兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×75×58
アズワン品番
64-4069-77
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)
178×457
適合
EV-S400N
材質
ポリエステル
最大流量(L/min)
340
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
149
最大許容正差圧(MPa)
0.24(20℃のとき)
シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質
本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)
質量(g)
260
電源
アルカリ単3電池4本(別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×98×73
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。
また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。
水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
400
刃幅(mm)
先端:4、末端:27.5
刃長(mm)
155
全長(mm)
270
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
162
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
4.5
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に
寸法(mm)
200×70×17
粒度
400
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
31
材質(グリップ)
TPR+PP
アズワン品番
64-4067-53
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
2
粒度
#150/#320
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一方は曲面、もう一方は平面の両面仕様になっているので対象物によって使い分けができ便利です。
全長(mm)
270
ダイヤ寸法(mm)
150
材質(本体)
刃物鋼、ダイヤモンド粒子
材質(柄部)
ABS
先細タイプで細かいところまで研げます。
軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして
粒度
#400/#600
刃幅(mm)
先端:6、末端:22
刃長(mm)
134
全長(mm)
235
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
75
材質(グリップ)
カラーウッド
刃厚(mm)
1.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。
用途刃物のお手入れ。
粒度
400
材質(本体)
SS400
1本
¥659
税込¥725
当日出荷