- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- セルロース 100%のおすすめ人気ランキング
セルロース 100%のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新648件の「セルロース 100%」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルロース」、「セルロースクロス」、「セルローススポンジ」などの商品も取り扱っております。
名称
エチルセルロース100CPS
等級
化学用 CP
化学式
C6H7(OH)m(OC2H5)n
濃度(%)
48-50 (エトキシ基)
アズワン品番
89-0064-40
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9004-57-3
1本(500g)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス
1000~10000
材質
セルロース(キュプラ)100%
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)
0.26
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m2)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.10%
仕様
1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)
5
長繊維なのでチリや毛羽立ちがほとんどありません。
吸液性・吸液速度に優れて、不純物の析出は非常に少ないです。
ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
材質
コットンセルロース
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番
996-41-08-05
厚さ(mm)
1
内径×全長(mm)
28×100
1箱(25個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
材質
セルロース混合エステル
色
白
表面
無地
不活性セルロース硝酸塩およびセルロースアセテートポリマーの混合物で構成されています。
用途メンブレンフィルター
速乾タイプ。密着性バツグン!!
用途釣具、ルアーメイキング、木工工作用
色
クリアー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
種別
M-3Ⅱ(25kGy滅菌済)
材質
セルロース100%
アズワン品番
1-1419-02
クラス
なし
1袋(100枚)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度
72g/cm2
仕様
クラス100対応
材質
セルロース・水性樹脂ポリマー
サイズ
A4
高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
アズワン品番
61-0297-84
1個
¥91,980
税込¥101,178
33日以内出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラス
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
フィルターは親水性の再生セルロースで、水性および有機水性の液体に適しています。
材質
フィルター/セルロース、ハウジング/PP
オートクレーブ及び乾熱滅菌が可能です。
材質
セルロース
デリケートなワイピングに適したソフトタイプのワイパーです。
クラス
10000~
仕様
ポップアップ
材質
セルロース100%
寸法(mm)
190×210
液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度を持ち、セット時の取扱いが容易です。オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌、乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性のため、タンパク質などろ過液成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
タイプ
セルロースアセテート